絞り込み
呼び寸法
- 100×100(1)
- 100×180(1)
- 100×250(1)
吸着力
- 210N
- 100N(2)
- 120N(2)
- 150N(3)
- 180N(2)
- 200N(5)
- 230N(3)
- 250N(4)
- 294N(2)
- 300N(7)
- 343N(2)
- 350N(2)
- 400N(7)
- 500N(5)
- 600N(8)
- 700N(3)
- 785N(3)
- 800N(6)
- 1000N(3)
- その他(9)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。

非切換式超硬用永磁チャック
VERTEX(バーテックス)¥249,800~税込¥274,780~1台92日以内出荷から101日以内出荷仕様磁極間隔5(2+3)mm寸法B(mm)100吸着力(N[kgf])□50×25t超硬テストピースにて210(21)