絞り込み
呼び寸法
- 315
- 100×175(8)
- 100×250(4)
- 105×175(5)
- 125×250(8)
- 150×150(9)
- 150×300(19)
- 150×350(10)
- 150×400(4)
- 150×450(14)
- 160(6)
- 200(7)
- 200×400(10)
- 200×450(7)
- 200×500(11)
- 200×600(7)
- 250(6)
- 250×250(4)
- 300×500(5)
- 300×600(5)
- 400(5)
- 呼び寸法をもっと見る
ブランド
- カネテック(4)
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。

カネテック 強力丸形永滋チャック
カネテック¥359,800~税込¥395,780~1個4日以内出荷B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。厚さ(mm)面板厚さ24高さ(mm)65
強力丸形永磁チャック
カネテック¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能! メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP! (板厚9mm以上のワーク) 旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付! 専用ラチェットハンドルにより操作性向上!高さ(mm)71
丸形電磁チャック
カネテック1個欠品中メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。電圧(V)DC90
強力丸型永磁チャック
カネテック¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から61日以内出荷研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)55