絞り込み
呼び寸法
- 600
- 100×175(8)
- 100×250(5)
- 105×175(6)
- 125×250(10)
- 150×150(9)
- 150×300(22)
- 150×350(12)
- 150×450(16)
- 160(6)
- 200(7)
- 200×400(10)
- 200×450(7)
- 200×500(13)
- 200×600(9)
- 250(6)
- 250×500(5)
- 250×600(5)
- 300×500(6)
- 300×600(5)
- 400(5)
- 呼び寸法をもっと見る
ブランド
- カネテック(1)
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。

丸形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥2,398,000税込¥2,637,8001台4日以内出荷から81日以内出荷厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。