カテゴリ
絞り込み
吸着力
- 10N(24)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(21)
- 60N(21)
- 80N(14)
- 90N(18)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(56)
- 1000N(31)
- 1300N(19)
- 吸着力をもっと見る
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(453)
- エスコ(189)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(96)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(46)
- SK(新潟精機)(45)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグネットプラン(22)
- RS PRO(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- シンワ測定(19)
- Earth-Chain(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(219)
グリーン購入法適合(6)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

マグネットホルダ台
(194件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
マグネットベース
(181件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付
(158件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別吸着力(N[kgf])58.8[6]材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)幅(mm)約400全長(mm)720~1035質量(kg)1.5キャスター径(Φmm)約95マグネット部寸法(mm)幅320
ピックアップツール 強力タイプ
(17件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
ピックアップツール
(23件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
マグネットホルダ ネオジム磁石
(39件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ
(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ質量(g)440吸着力(N)39本体サイズ(mm)680×102×50
ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ
(22件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。材質ステンレス質量(g)30使用範囲(mm)147~613吸着力(N[kgf])22[2.2]先端径(Φmm)14
マグネットベース フレキシブルタイプ
(39件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6吸着力(N[kgf])800[80]主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
超強力ピックアップツール トルネード
PROMOTE(プロモート)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。全長(mm)約850材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(シャフト)SUS304
ミニマグネットホルダ台
(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])400[40]取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mmマグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35質量(kg)0.213材質ネオジム磁石
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
ハンドマグネットキャッチャー
(29件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ
ハンドマグネット着脱式 B-2柄付
シンワ測定(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。トラスコ品番756-9114材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)475耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)680×110×52RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形
杉原産業(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。頭部形状皿穴材質(ねじ部)SUS304相当材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット ネオジム磁石 ハンドル付
(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。材質(磁石)ネオジム磁石
マグネット用取付プレート 両面テープ付
ラクテム(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ寸法T2RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー
TRUSCO(19件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54直径(mm)44
パワーマグネットスティック
(32件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。全長(mm)400外径(Φmm)26質量(g)480吸着力(N)61.8
ピックアップツール 先端極細タイプ
(26件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。吸着力(N[kgf])約0.1材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂全長(mm)480質量(kg)0.3シャフト径(Φmm)3.1シャフト長さ(mm)400先端径(Φmm)4
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
強力マグネットキャッチ ラバータイプ
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドマグネットキャッチ
下西製作所(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。吸着力(N)40材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ
(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8吸着力(N[kgf])400[40]主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
スリムアンテナ式ピックアップツール
S-ROAD(16件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。吸着力0.45lb/200g材質(本体)真鍮・クロームメッキ本体質量(g)22伸縮範囲(mm)(7段階)130~640本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10先端径(Φmm)4
ピックアップツール 爪式
(39件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)600材質スプリング鋼+鉄質量(kg)0.74タイプマグネットなしシャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)6.5
マグネットベース (標準型)
カネテック(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
LED付ピックアップツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。寸法L(mm)615トラスコ品番495-9272質量(kg)126(電池含む)寸法A(mm)76寸法T(mm)14.5光源1灯LED(照度)3ルーメン
ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)約620質量(g)約108シャフト径(Φmm)約6.8電源ボタン電池LR44×3個(別売)吸着力(N)約12シャフト長さ(mm)約410先端径(Φmm)約15
アンテナ式マグネットバー
SK11(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。 7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500伸縮範囲(cm)16.5~84
微動送りマグネットベース
(58件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
角型取付プレート 両面テープ付
ラクテム¥489~税込¥538~1枚当日出荷1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
超強力キャップマグネット
マグエバー¥579~税込¥637~1個当日出荷強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドマグネット着脱式A-2
シンワ測定(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネットトラスコ品番756-9106材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)315タイプ異方性磁石耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)160×98×52RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 角型 (10個入)
マグエバー¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ピックアップツール 爪式 マグネット付
(18件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)720材質先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ質量(kg)1タイプマグネット付シャフト径(Φmm)5.8吸着力(N[kgf])約0.5シャフト長さ(mm)650先端径(Φmm)15
...