絞り込み
ブランド
  • 菱小
  • カネテック(13)
  • 国際電業(1)
呼び寸法
  • 70×130(1)
  • 100×250(2)
  • 125×250(3)
  • 150×300(3)
  • 150×350(3)
  • 150×450(3)
  • 200×500(3)
  • 200×600(3)
  • 250×500(2)
  • 250×600(2)
  • 300×500(2)
  • 300×600(1)
  • 300×900(1)
  • 400×600(1)
  • 400×800(1)
  • 400×1000(1)
  • 500×500(1)
  • 500×600(1)
  • 500×1000(1)
吸着力
  • 10N(1)
  • 100N(1)
  • 220N(1)
  • 500N(1)
  • 1000N(1)
  • 2000N(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形電磁ホルダー 菱小丸形電磁ホルダー菱小
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から28日以内出荷
小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
カーボンブラシ 菱小カーボンブラシ菱小
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
スリップリング 菱小スリップリング菱小
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
角形可傾式電磁チャック 菱小角形可傾式電磁チャック菱小
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
回転角度が自由に得られる機構です。 温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
角形電磁ピッチレスチャック 菱小角形電磁ピッチレスチャック菱小
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。 ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。 大きなワークの研削も可能です。
用途小物、薄物のワーク研削に電圧(V)DC100適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
研削用角形電磁チャック 菱小研削用角形電磁チャック菱小
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100

マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります

電磁チャック