38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
EEPM-A型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-A型永電磁チャックEarth-Chain
559,800税込615,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:35×35電源単相交流200Vチャック高さh(mm)50
EEPM-D型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-D型永電磁チャックEarth-Chain
1,298,000税込1,427,800
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ40mm以上の大型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:70×70電源単相交流200Vチャック高さh(mm)70
EEPM-B型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-B型永電磁チャックEarth-Chain
549,800税込604,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:50×50電源単相交流200Vチャック高さh(mm)60
永電磁チャック用ワークストッパー Earth-Chain永電磁チャック用ワークストッパーEarth-Chain
1,698税込1,868
1個
41日以内出荷
十分に大きさのない小さいワークの表面の固定等でワークに横荷重がかかりワークが動くのを防ぎます
用途EEPMの永電磁マグネットチャックに使用してワークに対する横荷重の受け止めに使用できます材質樹脂寸法(mm)40
永電磁チャック用セルフカットプレート Earth-Chain永電磁チャック用セルフカットプレートEarth-Chain
169,800税込186,780
1個
41日以内出荷
セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護に マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 加工してワークの位置決めに使用材質SS材質量(kg)7適合チャックEEPM-1530A縦(mm)185横(mm)320磁極数18
永電磁チャック用エクステンション連結型 Earth-Chain永電磁チャック用エクステンション連結型Earth-Chain
5,588税込6,147
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックの表面に取り付けることでマグネットチャックの表面の保護、マグネットチャックの表面の精度出しに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護 マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 貫通穴あけ加工やワークの干渉を回避 加工してワークの位置決め
永電磁チャック用歪み取りブロック Earth-Chain永電磁チャック用歪み取りブロックEarth-Chain
12,980税込14,278
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックの磁極に専用スパナで固定することで、歪み取りブロックの上に歪なワークを載せた際にスプリングが沈み込むことでワークとチャックの接着面積が増大してしっかりと吸着できます
用途黒皮ワークの歪み取りに最適材質SS材
永電磁チャック用エクステンションVブロック型 Earth-Chain永電磁チャック用エクステンションVブロック型Earth-Chain
52,980税込58,278
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事で丸物ワークの固定が可能になります
用途EEPMのマグネットチャックで丸物ワークを固定したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50適合チャックEEPM-Bシリーズ
永電磁チャック用エクステンション Earth-Chain永電磁チャック用エクステンションEarth-Chain
2,798税込3,078
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックの磁極に取り付けボルトで固定することで、マグネットチャックの表面の保護や歪み取りブロックを使用する際の基準点ように
用途マグネットチャック表面の保護 マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 貫通穴開け加工やワークの干渉を回避できます材質SS材
永電磁チャック用エクステンションアングル型 Earth-Chain永電磁チャック用エクステンションアングル型Earth-Chain
69,980税込76,978
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事でワークに角度をつけて加工することができます
用途EEPMのマグネットチャックでワークに角度をつけて加工したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50適合チャックEEPM-Bシリーズ磁極数4
永電磁チャック用セルフカットプレート Earth-Chain永電磁チャック用セルフカットプレートEarth-Chain
129,800税込142,780
1個
41日以内出荷
セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護に マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 加工してワークの位置決めに使用材質SS材
EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック Earth-ChainEEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャックEarth-Chain
3,398,000税込3,737,800
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適ピッチ10電源単相交流200V
EEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャックEarth-Chain
399,800税込439,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 厚み15ミリ以上の小型ワークに最適寸法(mm)磁極:35×35高さ(mm)50ピッチ7電源単相交流200V
EEPM-CIRS型丸型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-CIRS型丸型永電磁チャックEarth-Chain
469,800税込516,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 厚み25ミリ以上の小型ワークに最適寸法(mm)磁極:50×50ピッチ10電源単相交流200V
EEPM-IT型割出テーブル付強力永電磁チャック Earth-ChainEEPM-IT型割出テーブル付強力永電磁チャックEarth-Chain
1,798,000税込1,977,800
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:50×50電源(V)AC200
EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャックEarth-Chain
739,800税込813,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途立て旋盤、5軸マシニングセンターなどに最適 磁力の強弱調整可能(8段階)電源単相交流200V
EEPM-E型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-E型永電磁チャックEarth-Chain
1,998,000税込2,197,800
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ50mm以上の大型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:92×92電源単相交流440Vチャック高さh(mm)70
エレクトロチャックマスター カネテックエレクトロチャックマスターカネテック
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm カネテック標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mmカネテック
669,800税込736,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)600高さ(mm)80奥行(mm)200
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mm カネテック標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mmカネテック
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)450高さ(mm)80奥行(mm)150
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mm カネテック標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mmカネテック
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)350高さ(mm)80奥行(mm)150
標準角形永電磁チャック カネテック標準角形永電磁チャックカネテック
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
標準角形永電磁チャック カネテック標準角形永電磁チャックカネテック
299,800税込329,780
1個
61日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。電圧(V)DC180
消磁機能付永電磁チャック カネテック消磁機能付永電磁チャックカネテック
749,800税込824,780
1台
61日以内出荷
消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。 ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。 残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。 ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。 湿式加工対応です。
用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。
永電磁マイクロピッチチャック カネテック永電磁マイクロピッチチャックカネテック
349,800税込384,780
1個
61日以内出荷から75日以内出荷
チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。適合適合電装品:EPS-215B電圧DC90V
永電磁ブロック カネテック永電磁ブロックカネテック
309,800税込340,780
1台
61日以内出荷
5面加工機での段取時間短縮が可能! (加工効率・加工精度向上に効果的) 湿式加工対応! 停電・断線の心配がない永電磁構造! 発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限! メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易! (パレットチェンジや外段取りの対応可能) ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!
高さ(mm)150仕様磁極サイズ:□70mm適合適合整流器:EPS-P2100B
永電磁チャック カネテック永電磁チャックカネテック
579,800税込637,780
1台
61日以内出荷
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用。 コネクタキャップは防水タイプです。 湿式加工に対応できます。 チャック高さ70mmと薄形で軽量です。 精度変位が少なく、剛性の高い構造としてあります。 メーカー従来モデルに比べ大幅な省電力を実現。 (□70で50%、□50で約70%削減)
用途フライス・マシニングセンタ等による、切削加工時のワーク固定に使用できます。
永電磁チャック カネテック永電磁チャックカネテック
889,800税込978,780
1台
61日以内出荷
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)70幅(mm)1000奥行(mm)470吸着力(N)-トラスコ品番457-5008質量(kg)220適合電装品EPS-P2100B-2
永電磁チャック カネテック永電磁チャックカネテック
1台
欠品中
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)70幅(mm)800奥行(mm)390吸着力(N)-トラスコ品番457-4991質量(kg)150適合電装品EPS-P2100B
永電磁チャック カネテック永電磁チャックカネテック
1台
欠品中
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)70幅(mm)600奥行(mm)300吸着力(N)-トラスコ品番457-4982質量(kg)86適合電装品EPS-P2100B
永電磁チャック カネテック永電磁チャックカネテック
589,800税込648,780
1台
61日以内出荷
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)50幅(mm)960奥行(mm)500吸着力(N)-トラスコ品番457-4974質量(kg)230適合電装品EPS-P2100B-2
永電磁チャック カネテック永電磁チャックカネテック
579,800税込637,780
1台
91日以内出荷
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)50幅(mm)800奥行(mm)420吸着力(N)-トラスコ品番457-4966質量(kg)160適合電装品EPS-P2100B
永電磁チャック カネテック永電磁チャックカネテック
459,800税込505,780
1台
91日以内出荷
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)50幅(mm)610奥行(mm)300吸着力(N)-トラスコ品番457-4958質量(kg)90適合電装品EPS-P2100B
両面吸着永電磁ブロック カネテック両面吸着永電磁ブロックカネテック
729,800税込802,780
1台
60日以内出荷
両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。 ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。 永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。 電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。 ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。
用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。適合電装品EPS-P2100B磁極サイズ (Φmm)70
両面吸着永磁ブロック カネテック両面吸着永磁ブロックカネテック
619,800税込681,780
1台
60日以内出荷
メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。 ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。 湿式加工に対応できます。 電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。
用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
分岐箱 カネテック分岐箱カネテック
92,980税込102,278
1台
60日以内出荷
連結で使用する等、何台かの電磁チャックを1基のチャックマスターで同時制御しようとする場合に、チャック台数分の配線を統合するターミナルボックスを要します。 2回路分から10回路分まで多数取り揃えてあります。
許容入力30A
可傾式強力永磁ブロック カネテック可傾式強力永磁ブロックカネテック
739,800税込813,780
1台
60日以内出荷
強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。 エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。 傾斜角度は手前90°~後方90°の間で自由に設定が可能です。
用途傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。寸法H1(mm)112全高H2(mm)177
2面吸着永磁ブロック カネテック2面吸着永磁ブロックカネテック
269,800税込296,780
1台
60日以内出荷
小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。 上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。 側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。 3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。
用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。外形寸法(mm)80×120×50吸着力(N[kgf])785[80]間隔(mm)磁極:6(2+4)

マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります

永電磁チャック