絞り込み
ブランド
  • テクノプラン
  • モノタロウ(9)
  • ノガ(124)
  • カネテック(107)
  • エスコ(45)
  • TRUSCO(20)
  • SK(新潟精機)(17)
  • 杉原産業(13)
  • ギガ・セレクション(7)
  • 菱小(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • 日機(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • RS PRO(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • シンワ測定(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ミラック光学(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • Earth-Chain(3)
吸着力
  • 98N(1)
  • 167N(2)
  • 195N(1)
  • 196N(1)
  • 294N(2)
  • 392N(1)
  • 784N(4)
  • 900N(1)
  • 980N(3)
  • 1274N(1)
ねじの呼び
  • M5(2)
  • M6(1)
  • M8(5)
  • M10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T字ボルト テクノプランT字ボルトテクノプラン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質/処理SS400/黒染め
上金具 テクノプラン上金具テクノプラン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下金具 テクノプラン下金具テクノプラン
989税込1,088
1個
当日出荷
マグネットベース テクノプランマグネットベーステクノプラン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具吸着力(N)1274取付ねじ穴サイズM10×1.5質量(kg)3ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
タブ押さえ テクノプランタブ押さえテクノプラン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
NSチェッカー テクノプランNSチェッカーテクノプラン(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
マグネットベース テクノプランマグネットベーステクノプラン
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
主柱 テクノプラン主柱テクノプラン
549税込604
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
フロートセパレーター テクノプランフロートセパレーターテクノプラン
18,980税込20,878
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
テスラメーター テクノプランテスラメーターテクノプラン
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。
高さ(mm)147
支柱 テクノプラン支柱テクノプラン
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
直角サポーター テクノプラン直角サポーターテクノプラン
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
マグネットライト用カサ テクノプランマグネットライト用カサテクノプラン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ハンドル テクノプランハンドルテクノプラン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ソケット テクノプランソケットテクノプラン
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ホルダーベース テクノプランホルダーベーステクノプラン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
トラスコ品番544-2750幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)79吸着力(N)980取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルマグネットベース テクノプランフレキシブルマグネットベーステクノプラン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
トラスコ品番544-2660吸着力(N)784主柱(mm)193取付ねじ主柱:M8取付穴径(Φmm)測定器:8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55RoHS指令(10物質対応)対応
マグネタイザー テクノプランマグネタイザーテクノプラン
799税込879
1個
7日以内出荷
プレス安全具 テクノプランプレス安全具テクノプラン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
バランスボードミニ テクノプランバランスボードミニテクノプラン
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
バランスボード テクノプランバランスボードテクノプラン
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
テスラメーター テクノプランテスラメーターテクノプラン(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
24日以内出荷から42日以内出荷
マグネットベース テクノプランマグネットベーステクノプラン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具吸着力(N)980仕様微動調整付質量(kg)2ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
連結用部品 テクノプラン連結用部品テクノプラン
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
防護網 テクノプラン防護網テクノプラン
979税込1,077
1個
7日以内出荷
切替えレバー部一式 テクノプラン切替えレバー部一式テクノプラン
979税込1,077
1個
7日以内出荷
上物一式 テクノプラン上物一式テクノプラン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
金具 テクノプラン金具テクノプラン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ロングハンドル テクノプランロングハンドルテクノプラン
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
フレキシブルチューブ テクノプランフレキシブルチューブテクノプラン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
フリフリ君 テクノプランフリフリ君テクノプラン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
EL,FEL用電池ケース テクノプランEL,FEL用電池ケーステクノプラン
369税込406
1個
7日以内出荷
マグネットベース