絞り込み
ブランド
吸着力
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: マグネットベース

マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
440件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットベース部品MB-BV用支柱 カネテックマグネットベース部品MB-BV用支柱カネテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-BV用下金具 カネテックマグネットベース部品MB-BV用下金具カネテック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
マグネットベースMB-BV用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ノガフレックス ノガノガフレックスノガ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)280質量(g)420マグネット部寸法(mm)16×60×32
ミニマグネットスタンド ギガ・セレクションミニマグネットスタンドギガ・セレクション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
マグネットスタンド用上金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用上金具ギガ・セレクション
759税込835
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS
マグネットホルダベース用ハンドル ギガ・セレクションマグネットホルダベース用ハンドルギガ・セレクション
379税込417
1個
翌々日出荷
適合型式GSMG-80A、GSMG-100A、GSMG-150G
マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用下金具ギガ・セレクション
669税込736
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS、GSTMG-A6
マグネットスタンド ギガ・セレクションマグネットスタンドギガ・セレクション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
ミニマグネットスタンド INSIZE(インサイズ)ミニマグネットスタンドINSIZE(インサイズ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力392Nベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36取付ステム径(Φmm)8
クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)
299税込329
1個
5日以内出荷
クランプ Mitutoyo(ミツトヨ)クランプMitutoyo(ミツトヨ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
上物一式 MB-MX28F カネテック上物一式 MB-MX28Fカネテック
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
上物一式 MB-MX20F-U カネテック上物一式 MB-MX20F-Uカネテック
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
上物一式 MB-FX用 カネテック上物一式 MB-FX用カネテック
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
マグネット台(金属レバー) MB-F2用 カネテックマグネット台(金属レバー) MB-F2用カネテック
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
フレキシブルノズルホルダ カネテックフレキシブルノズルホルダカネテック
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。 強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。 ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。 コック付のため、流量調整が可能です。
用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。質量(kg)1.9本体寸法(mm)48×73×54吸着力(N[kgf])490[50]流入口径(mm)Φ9流出口(本)3ホース長さ(mm)400
センサ固定用マグネットベース カネテックセンサ固定用マグネットベースカネテック
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。 コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。
用途各種センサを固定する際の基台として好適です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40吸着力(N[kgf])600[60]
パイロットミラーⅡ用マグネットキャップ 三共パイロットミラーⅡ用マグネットキャップ三共
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
主柱A MB-B,BV用 カネテック主柱A MB-B,BV用カネテック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種MB-B、MB-BV種別主柱
Oリング #25Pー4 MBーOX用 カネテックOリング #25Pー4 MBーOX用カネテック
129税込142
1個
3日以内出荷
バックアップリング Pー4 MBーOX用 カネテックバックアップリング Pー4 MBーOX用カネテック
159税込175
1個
3日以内出荷
KMーB1,KMーB2用  把手 カネテックKMーB1,KMーB2用 把手カネテック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
支柱A MB-B,F2用 カネテック支柱A MB-B,F2用カネテック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合機種MB-B、MB-F2種別支柱
支柱 MB-K用 カネテック支柱 MB-K用カネテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
適合機種MB-K種別支柱
下金具C    MBーK,W2S(中金具)用 カネテック下金具C MBーK,W2S(中金具)用カネテック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用 カネテック支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用カネテック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
適合機種BMB-G2、BMB-G3、BMB-H2、BMB-H3、BMB-T3種別支柱
支柱 (微動金具付)    MB-BV用 カネテック支柱 (微動金具付) MB-BV用カネテック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
仕様微動金具付適合機種MB-BV種別支柱
マグネットケース   HMCー10A,50A,75A用 カネテックマグネットケース HMCー10A,50A,75A用カネテック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
下金具B  MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用 カネテック下金具B MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用カネテック
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
レジューサー MBーOX,MX,MX2用 カネテックレジューサー MBーOX,MX,MX2用カネテック
989税込1,088
1個
3日以内出荷
上金具C  MBーK,W2S用 DGー8ーK カネテック上金具C MBーK,W2S用 DGー8ーKカネテック
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
上金具C  MBーK,W2S用  DGー6ーK カネテック上金具C MBーK,W2S用 DGー6ーKカネテック
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
主柱B MB-G3,H3,T3用 カネテック主柱B MB-G3,H3,T3用カネテック
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
適合機種BMB-G3、BMB-H3、BMB-T3種別主柱
下金具D MBーR,RV用 カネテック下金具D MBーR,RV用カネテック
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
上物一式 MBーPSL用 カネテック上物一式 MBーPSL用カネテック
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
FSー1用  スケール棒 カネテックFSー1用 スケール棒カネテック
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
主柱 MB-K用 カネテック主柱 MB-K用カネテック
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
トラスコ品番808-6052適合機種MB-K種別主柱
下金具A  MBーB,BV,F2用 カネテック下金具A MBーB,BV,F2用カネテック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
連結用部品 テクノプラン連結用部品テクノプラン
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
防護網 テクノプラン防護網テクノプラン
979税込1,077
1個
7日以内出荷
マグネットベース