絞り込み
ねじの呼び
  • M5(5)
  • M8(1)
吸着力
  • 250N
  • 20N(2)
  • 150N(5)
  • 167N(2)
  • 196N(2)
  • 200N(8)
  • 294N(3)
  • 300N(11)
  • 320N(5)
  • 400N(8)
  • 500N(4)
  • 600N(9)
  • 784N(8)
  • 800N(47)
  • 980N(6)
  • 1000N(22)
  • 1200N(5)
  • 1275N(3)
  • 1300N(13)
  • 1500N(4)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • カネテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αマグネットホルダ台 TRUSCO

    αマグネットホルダ台

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
  • ミニロックタイプ マグネットベース TRUSCO

    ミニロックタイプ マグネットベース

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    小型でロック機能付マグネットベース
    仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55取付ねじM5マグネット部寸法(mm)30×35×35
  • マグネットホルダ台 SK(新潟精機)

    マグネットホルダ台

    SK(新潟精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
    用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース ミニタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース ミニタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)250主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    ・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。
    用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8吸着力(N)250ベース寸法(mm)30×35×35
  • ミニタイプ マグネットベース TRUSCO

    ミニタイプ マグネットベース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
    用途測定器の保持具として使用できます。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7163質量(kg)0.27質量(g)270吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6取付ねじM5主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54マグネット部寸法(mm)30×35×35支柱なし
  • マグネットホルダー台 アズワン

    マグネットホルダー台

    アズワン
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
    取付ねじ穴サイズM8×1.25
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
    用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]
マグネットベース