絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(2)
吸着力
  • 200N
  • 20N(2)
  • 150N(5)
  • 167N(2)
  • 196N(2)
  • 250N(9)
  • 294N(3)
  • 300N(11)
  • 320N(5)
  • 400N(8)
  • 500N(4)
  • 600N(9)
  • 784N(8)
  • 800N(47)
  • 980N(6)
  • 1000N(22)
  • 1200N(5)
  • 1275N(3)
  • 1300N(13)
  • 1500N(4)
ブランド
  • SK(新潟精機)(4)
  • アズワン(1)
  • カネテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • 杉原産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース カネテック

    マグネットベース

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953幅(mm)40質量(kg)0.4高さ(mm)40奥行(mm)35吸着力(N)200取付ねじ穴サイズM6×1
  • 薄型マグネットホルダ台 SK(新潟精機)

    薄型マグネットホルダ台

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
    用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式ミニベース TRUSCO

    マグネット式ミニベース

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
    仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600)トラスコ品番229-4079質量(kg)0.25吸着力(N)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33ダイヤルゲージ取付穴(mm)6主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82支柱なし全高81mm
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
  • バキュームベース SK(新潟精機)

    バキュームベース

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝有吸着力(N)200ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
    用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8マグネット部寸法(mm)35×35×32
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
    トラスコ品番377-4856質量(g)270吸着力(N)200取付穴(mm)Φ6・Φ8ステムマグネット部寸法(mm)Φ35×32
  • マグネットホルダー台 アズワン

    マグネットホルダー台

    アズワン
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
    取付ねじ穴サイズM8×1.25
マグネットベース