絞り込み
ブランド
吸着力
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
440件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメント ノガM6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M6×M6ねじ深さ(mm)6.5
MB-B用支柱 カネテックMB-B用支柱カネテック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番808-6048適合機種MB-B種別支柱質量(g)102
マグネットベース カネテックマグネットベースカネテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。吸着力(N)200幅(mm)40奥行(mm)35高さ(mm)40取付ねじ穴サイズM6×1質量(kg)0.4仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
11,980税込13,178
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]取付ねじ穴サイズM10×1.25深7トラスコ品番406-4071質量(kg)2.0マグネット部寸法(mm)50×117×55
マグネットベース部品MB-B用支柱 カネテックマグネットベース部品MB-B用支柱カネテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マグネットベースMB-B用部品
適合機種MB-B、MB-F2種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCOマグネットベース(フレキシブルタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番556-8809吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×P1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
薄型マグネットホルダ台 SK(新潟精機)薄型マグネットホルダ台SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドベース・ベーシック ノガスタンドベース・ベーシックノガ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント 杉原産業ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント杉原産業
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース+ダイヤルゲージセット ノガマグネットベース+ダイヤルゲージセットノガ
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。 MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。
目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
支柱 テクノプラン支柱テクノプラン
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付) ノガ標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)ノガ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様アーム保持力(kg)4※参考値質量(kg)0.25アーム長さ(mm)110×101内径ねじ寸法M6xM6
標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用) ノガ標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用)ノガ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)Φ8
M8XM8(L25)モジュラーアーム組み立て用アタッチメント ノガM8XM8(L25)モジュラーアーム組み立て用アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M8×M8ねじ深さ(mm)25
MBーT用下金具 カネテックMBーT用下金具カネテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トラスコ品番808-6057
MBーK用下金具 カネテックMBーK用下金具カネテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスコ品番808-6046
重量級ダイヤルゲージホルダー ノガ重量級ダイヤルゲージホルダーノガ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
トラスコ品番311-0036質量(kg)1.9
ノガフレックスアーム 微調整機構付 ノガノガフレックスアーム 微調整機構付ノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。
トラスコ品番114-0175質量(g)278
普及型マグネットベース ノガ普及型マグネットベースノガ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
吸着力(N)800トラスコ品番412-2160取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
マグネットベース (微動調整付) カネテックマグネットベース (微動調整付)カネテック
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)3.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])1000[100]仕様支柱二段階式の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25支柱1段目(mm)14Φ×165支柱2段目(mm)12Φ×130主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178マグネット部寸法(mm)50×73×55
ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可) カネテックハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)カネテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。アーム取付ねじ径M5×0.8仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5マグネット部寸法(mm)30×34×35
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)約80取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4821種別固定材質アルニコ磁石質量(g)160マグネット部寸法(mm)Φ25×30
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)70×70×80トラスコ品番107-7180取付ねじ穴サイズM12×1.75深11吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
マグネットベース (微動調整付) カネテックマグネットベース (微動調整付)カネテック
6,998税込7,698
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグキューブ ミニ SUZUKID(スズキッド)マグキューブ ミニSUZUKID(スズキッド)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズミニ吸着力(N)300本体質量(g)200取付ねじ穴サイズM5×0.8
ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業ネオジムマグネットホルダ台杉原産業
9,198税込10,118
1台
当日出荷から10日以内出荷
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
ミニフレキシブルアーム単体 杉原産業ミニフレキシブルアーム単体杉原産業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)161先端形状ダイヤルゲージ対応小型アタッチメントアーム長さ(mm)150耐荷重(N)15取付ねじサイズ(ホルダ台側)M5×0.8
フラックスタブ押さえ 菱小フラックスタブ押さえ菱小
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
必要最小限のフラックスタブ押さえです
用途フラックスタブを固定するのに使用
マグネットホルダー台 アズワンマグネットホルダー台アズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
小型ユニバーサルマグネットスタンド アズワン小型ユニバーサルマグネットスタンドアズワン(1件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
当日出荷から12日以内出荷
省スペースな小型設計です。
アーム長さ(mm)178
スチールペーパー 光スチールペーパー(1件のレビュー)
199税込219
1セット(5枚)
3日以内出荷
マグネットが吸着しますので、多目的にお使いいただけます POP、ディスプレイ、教材、文具等 スチール以外の下地に貼ることにより、、マグネットを吸着できます
寸法(mm)70×30
クランプ(マグネットベース付) エスコクランプ(マグネットベース付)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BD-13
30x 30x30mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ30x 30x30mm [M5ねじ]マグネット台エスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
エスコ品番EA781BC-36
ダイアルゲージホルダー(クランプベース) エスコダイアルゲージホルダー(クランプベース)エスコ
23,200税込25,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA725T-91
主柱 テクノプラン主柱テクノプラン
549税込604
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
8X6mm アダプター ノガ8X6mm アダプターノガ
489税込538
1個
当日出荷
1インチクランプ(M6外径ねじ付) ノガ1インチクランプ(M6外径ねじ付)ノガ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~25.4
マグネットベース主柱 カネテックマグネットベース主柱カネテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
多目的フレキシブルホルダ カネテック多目的フレキシブルホルダカネテック
34,980税込38,478
1台
当日出荷
フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。
用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。吸着力(N)784トラスコ品番406-4267質量(kg)1.4全高(mm)382寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
マグネットベース