マグネットベース :「板厚 測定器」の検索結果

マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 アーム取付ねじ径M5×0.8 仕様小型マグネット切換可 トラスコ品番290-1161 質量(kg)0.38 アーム長さ(mm)46×46×39 機構メカロック式小形マグネット切替可 計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
22,980 税込25,278
当日出荷