測定・測量用品 :「板厚 測定器」の検索結果
商品豆知識
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32
計測単位mm
電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式超音波パルス反射方式
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)2.3以下
仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式
質量(g)145
タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ3.5球状
測定子形状(mm)Φ2.5平
精度(μm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(μm)±15
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理
付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37
質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46
測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)
電源単3形乾電池 × 3本
表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)
測定方法超音波パルス反射式
分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)
メモリー最大100件
サンプリング約 2 回 / 秒
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)
設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/s
オートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)
確度±(1% rdg + 0.1) mm
パイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
寸法(mm)72×37×135
測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)
電源単3形乾電池 × 3本
測定方式超音波パルス反射式
パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)
分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)
サンプリング約 2 回 / 秒
探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g
設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)
確度±(1% rdg + 0.1) mm
1セット
¥125,980
税込¥138,578
14日以内出荷
高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています!
一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699
セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース
質量(g)431
外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D)
電源単三電池×3(USB電源併用可能)
温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)
分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001
先端口径(Φmm)11
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。
厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。
分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査
適合製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料
セット内容CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト
測定範囲0.8mm~300mm(Steel)
質量(g)120
電源単四形乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×65×24
測定精度0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)
表示分解能0.01mm/0.1mm
表示部2.2インチバックライト付液晶
外部出力USB出力
測定原理超音波法
測定モードT-B1(送信信号から第一底面を測定)
探触子分割型探触子 5MHz Φ11.8mm
音速範囲1000~9999m/S
記憶データ数最大5000データ、100個のパラメータ
動作時間約30時間
感度調整標準
キャリブレーション設定方法1点キャリブレーション
動作温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
こんなお得な商品も!

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄・非鉄
精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000
校正1点校正、2点校正
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。
厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用
仕様【接触面径(mm)】12
セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)
寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D)
測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)
質量(g)223(バッテリー含む)
温度範囲(℃)-10~+50
周波数5MHz
動作時間60時間
使用温度範囲(℃)-5~50
測定方式超音波パルス反射方式
主な用途薄物
被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
最小表示/目量(mm)0.1
繰返し精度(mm)±0.1
測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg
仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144
セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。
保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属
付属品携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本
質量(g)本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本
タイプ広範囲用
測定範囲(mm)【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池1本
表示液晶デジタル表示、バックライト付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5
繰返し性【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm
最小表示単位0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm)
探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類)
測定誤差(0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg
音速範囲1000~12000m/s
被測定材金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
1台
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
土の体積を間接的に測定する装置
粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
仕様【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製
セット内容ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
1台
¥89,980
税込¥98,978
40日以内出荷
1台
¥89,980
税込¥98,978
40日以内出荷
小型ボディに多機能を凝縮
デュアルタイプ膜厚計 LZ-370は、磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。
セット内容本体、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト(CD-R)、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース
寸法(mm)75(W)×145(D)×31(H)
質量(kg)0.34
測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils
電源単3アルカリ乾電池4本
測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用
測定精度50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm 以上:±3%
分解能100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm
測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜
動作温度範囲(℃)0~40℃
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.025
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)8.5
寸法C(mm)10.5
器差(mm)±0.075
繰返し精度(mm)0.05
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
エスコ品番EA725AC-20
材質(本体)スチール、プラスチック
質量(g)140
測定範囲(mm)0~150
奥行(mm)24
電源CR2032×1個(付属)
測定深さ(mm)105
器差(mm)±0.2
最小目盛(mm)0.1
主な用途外径測定用に
本体高さ(mm)175
ゲージ径(Φmm)50
特性・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・ホールド機能付です。・オートオフ機能付(約2-5分)です。・ストラップ取付穴付です。
本体幅(mm)66
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)230
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
差込深さ(mm)20
電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700
パイプの最小内径Φ3.5mm
指示誤差(μm)±20
電池寿命(年)通常使用で約2.5
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0~10
測定力(N)1.4以下
差込深さ(mm)20
パイプの最小内径Φ3.5mm
指示誤差(μm)±15
質量(g)220
仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS
シリーズ7
電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(時間)連続使用で約7000
電池寿命(年)通常使用で約1.2
こんなお得な商品も!

マグネットベース
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及、標準型
トラスコ品番107-6795
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

拡大鏡 マグネット付
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。
質量(kg)1.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
トラスコ品番107-6906
寸法(mm)257(自在チューブ長さ)
レンズ径(Φmm)100Φ
倍率(倍)2
焦点距離(mm)250
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
アズワン品番65-9276-43
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
形状ACアダプター:Aプラグ
質量(kg)2.9(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
定格消費電力(W)16
入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
光源白色LED
レンズサイズ(mm)130×50
防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ
寸法(mm)【レンズ】130×50
質量(g)【ACアダプタ】270
形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)16
コード長さ(m)【ACアダプタ】1800
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
保護等級IP30(屋内使用に限る)
光源白色LED
レンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。
消費電力(W)7
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
光源有機EL照明パネル
色温度4000K (白色)
寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30
直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
調光の可否有り / 100 ~ 10%
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)
定格消費電力(W)13
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
平均演色評価数(Ra)90
光源有機EL照明パネル
色温度(K)4000 (白色)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
クランプ取付幅(mm)板厚5-60
発光面(mm)L273×W30
1台
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
形状ACアダプター:Aプラグ
質量(kg)3.2(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
定格消費電力(W)16
入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
光源白色LED
レンズサイズ(mm)130×50
防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(本体のみ)
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
光源有機EL照明パネル
色温度(K)4000(白色)
アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g
直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
調光の可否有(100%~10%)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。