マグネットベース :「磁界測定器」の検索結果

マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネテックテスラメータ(磁束密度計)
エコ商品
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等 測定範囲(mT)0~3000.0 質量(g)約290(電池装填/プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36 表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示 分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1 機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ) 単位(計量)mT表示固定 測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0 電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電 測定モードDC×1/DC×10/AC 指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit) 電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
129,800 税込142,780
当日出荷