測定・測量用品 :「磁界測定器」の検索結果
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等
測定範囲(mT)0~3000.0
質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36
表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示
分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1
機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)
単位(計量)mT表示固定
測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0
電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電
測定モードDC×1/DC×10/AC
指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)
電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)約2
使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替
ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適
付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)約2
使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能
付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.001mA(最小)
連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1K
応答時間(秒)約2
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA
出力波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)約60
周波数範囲(Hz)40~1k
使用電池角形006P(9V)×1
被測定導体径最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50
確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3以下
耐電圧(V)AC3700/1分間
漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存!
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付
AC40/400mA/400Aの3レンジ切換
データホールド機能付
ピークホールド機能付
ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
最小分解能0.01mA
付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)
連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)
インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上
応答時間(秒)約2
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~300A)/±2%rdg(300~400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)/±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上
RoHS指令(10物質対応)対応
小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01mA (最小)
連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分)
応答時間(秒)約2
使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2
被測定導体径最大Φ24mm
オートパワーオフ約10分
安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26
確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1
使用温度範囲(℃)-10~65
適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326
測定方式真の実効値方式(True RMS)
連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)40~999.9
その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
表示範囲ゼロ表示:5カウント以下
表示更新レート5回/秒
外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)-10~65
確度範囲:0.6mA~600A
電圧レンジ(V)[交流]機能なし
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)24以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
出力機能機能なし
クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3
ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)
電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流
基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)
使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
コネクタタイプ = AC / DC。最大直流電流 = 1000A。最大交流電流 = 1kA ac。最高精度 = ±1 %。分解能 = 500 mA。最大導体サイズ = 32mm。安全カテゴリ = CAT III 300V。出力タイプ = 電流。コネクタサイズ = BNC。使用電池 = 9 V。電池寿命 = 50 時間。ケーブル長 拡張 = 2m。動作温度 Max = +50℃。動作温度 Min = 0℃。安全カテゴリ電圧 = 300V。9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
付属品携帯ケース、ワイヤレスアダプタZ3210
セット内容リーククランプメータ CM4001とワイアレスアダプタ Z3210
幅(mm)37
高さ(mm)160
質量(g)115
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)27
電源単4アルカリ乾電池(LR03)×1
適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326
測定方式真の実効値方式(True RMS)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×160×27
連続使用時間(時間)約32
測定周波数範囲(Hz)40~999.9
表示範囲ゼロ表示:5カウント以下
交流電流(A)【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)
表示更新レート5回/秒
クランプ径(Φmm)24
交流電流【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)
外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大7mA(6Aレンジ以下)、最大4A(60Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)-10~65
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超 、6000カウント以下3
ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)
使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173
質量(g)約230 (乾電池含む)
周波数(Hz)検知:30~2000
電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ
精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz
機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ)
測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命約100時間
測定間隔2.5回/秒
分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT
使用環境湿度(%)80RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173
質量(g)約230 (乾電池含む)
周波数(Hz)検知:30~2000
電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ
精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz
機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能
測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命約100時間
測定間隔2.5回/秒
分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT
使用環境湿度(%)80RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用
表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
使用温度範囲(℃)流体温度:0~120
フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF
保護構造IP65
電源内蔵電池(寿命約8年)
最高使用圧力(MPa)1.18
表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所軒下設置
適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)
周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用
表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
使用温度範囲(℃)流体温度:0~120
フランジJIS 10K RF
保護構造IP65
電源内蔵電池(寿命約8年)
最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合)
表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所軒下設置
周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。