絞り込み
吸着力
  • 100N
  • 4N(6)
  • 8N(8)
  • 10N(14)
  • 12N(6)
  • 20N(19)
  • 30N(18)
  • 40N(14)
  • 50N(13)
  • 60N(15)
  • 80N(6)
  • 85N(6)
  • 90N(15)
  • 120N(5)
  • 147N(5)
  • 150N(10)
  • 196N(11)
  • 200N(12)
  • 300N(6)
  • 350N(6)
ブランド
  • カネテック(4)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • 杉原産業(1)
  • 菱小(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付)TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
マグネットホルダー 強力タイプ 杉原産業マグネットホルダー 強力タイプ杉原産業(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塗装仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])100[10]外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25取付用ねじ穴なし仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6710質量(g)110表面処理塗装ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])100[10]外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25取付用ねじ穴M6深8mmトラスコ品番107-6701質量(g)80表面処理塗装ねじ穴加工有り
マグネットホルダー 菱小マグネットホルダー菱小
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプカネテック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション永磁ホルダ(ネオジム磁石)ギガ・セレクション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプカネテック
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。取付ねじ-材質マグネット:アルニコ磁石
マグネット JDFS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFSNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス寸法m(mm)M5

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー