絞り込み
吸着力
  • 150N
  • 4N(6)
  • 8N(8)
  • 10N(14)
  • 12N(6)
  • 20N(19)
  • 30N(17)
  • 40N(14)
  • 50N(13)
  • 60N(15)
  • 80N(6)
  • 85N(6)
  • 90N(15)
  • 100N(8)
  • 120N(5)
  • 147N(5)
  • 196N(11)
  • 200N(12)
  • 300N(6)
  • 350N(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • カネテック(2)
  • 杉原産業(2)
  • テクノプラン(1)
  • ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(38件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形杉原産業
259税込285
1袋(1個)
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 強力タイプ 杉原産業マグネットホルダー 強力タイプ杉原産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])150[15]外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25取付用ねじ穴M6深8mmトラスコ品番107-6736質量(g)110表面処理塗装ねじ穴加工有り
永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプカネテック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション永磁ホルダ(ネオジム磁石)ギガ・セレクション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSUNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSSNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型プレートマグネット テクノプラン小型プレートマグネットテクノプラン
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー