絞り込み
吸着力
- 400N
- 4N(6)
- 8N(8)
- 10N(14)
- 12N(6)
- 20N(19)
- 30N(18)
- 40N(14)
- 50N(14)
- 60N(15)
- 80N(7)
- 85N(6)
- 90N(14)
- 100N(9)
- 120N(5)
- 150N(10)
- 196N(10)
- 200N(12)
- 250N(6)
- 300N(6)
- 350N(6)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- カネテック(1)
- TRUSCO(1)
- 菱小(1)

マグネット六角ホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
マグネットホルダー
菱小¥4,598税込¥5,0581台当日出荷から7日以内出荷新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
アングルクランプ
カネテック¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1吸着力(N)400