絞り込み
吸着力
  • 400N
  • 10N(24)
  • 20N(27)
  • 30N(26)
  • 40N(21)
  • 50N(21)
  • 60N(21)
  • 80N(14)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(56)
  • 1000N(31)
  • 1300N(19)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • カネテック(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 杉原産業(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 菱小(2)
  • フジタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニマグネットホルダ台 モノタロウ

    ミニマグネットホルダ台

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])400[40]取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mmマグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35質量(kg)0.213材質ネオジム磁石
  • マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウ

    マグネットベースミニ フレキシブルタイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8吸着力(N[kgf])400[40]主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
  • ミニマグネットベース モノタロウ

    ミニマグネットベース

    モノタロウ(38件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。質量(kg)0.38ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35
  • ミニマグネットホルダ台 杉原産業

    ミニマグネットホルダ台

    杉原産業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
  • ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業

    ミニフレキシブルマグネットベース

    杉原産業
    3,888税込4,277
    1台
    当日出荷
    狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M5質量(g)350吸着力(N)(ホルダ台)400アーム長さ(mm)150取付部(測定器)8Φ計測器取付部/アリ溝6.5耐荷重(N)15アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
  • 電磁ホルダ TRUSCO

    電磁ホルダ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
  • 丸型電磁石 FSGP型 フジタ

    丸型電磁石 FSGP型

    フジタ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
    用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSF

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷
    業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42質量(g)480奥行(mm)42吸着力(N)400取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)7
  • マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプおねじ
  • マグネット六角ホルダー TRUSCO

    マグネット六角ホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
    用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • 35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー エスコ

    35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー

    エスコ
    8,710税込9,581
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)約400エスコ品番EA781BK-11
  • 桝形ブロック(KYA形) カネテック

    桝形ブロック(KYA形)

    カネテック
    369,800税込406,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
  • マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JST

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ミニフレキシブルPROマグネットベース 杉原産業

    ミニフレキシブルPROマグネットベース

    杉原産業
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M6寸法L1(mm)81.1吸着力(N)(ホルダ台)400寸法L2(mm)19取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)10
  • マグネット桝形ブロック 菱小

    マグネット桝形ブロック

    菱小
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    [3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面
    用途測定、ケガキなど、保持具として最適
  • Φ 55 x50mm/40Kgf マグネットホルダー エスコ

    Φ 55 x50mm/40Kgf マグネットホルダー

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    4日以内出荷
    吸着力(N)400エスコ品番EA781EG-2
  • 35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー エスコ

    35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)400エスコ品番EA781BK-20
  • アングルクランプ カネテック

    アングルクランプ

    カネテック
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ
    用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。吸着力(N)400トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1
  • 枡形ブロック カネテック

    枡形ブロック

    カネテック
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
  • フリーブロック カネテック

    フリーブロック

    カネテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
    用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
  • マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • 桝形ブロック KYB形 カネテック

    桝形ブロック KYB形

    カネテック
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック
    27,980税込30,778
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
    用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
  • マグネット 桝型ブロック 特級 カネテック

    マグネット 桝型ブロック 特級

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)の一面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • マグネット 桝型ブロック 特級 カネテック

    マグネット 桝型ブロック 特級

    カネテック
    319,800税込351,780
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
    用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • ハイブリッドホルダ カネテック

    ハイブリッドホルダ

    カネテック
    59,980税込65,978
    1台
    30日以内出荷
    残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
    用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED
マグネット用品