絞り込み
ブランド
  • 杉原産業
  • モノタロウ(5)
  • カネテック(36)
  • ラクテム(33)
  • テクノプラン(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • ECLIPSE MAGNETICS(18)
  • TRUSCO(16)
  • ノガ(9)
  • SK(新潟精機)(6)
  • シンワ測定(4)
  • 下西製作所(4)
  • 下西技研工業(4)
  • BeHAUS(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 菱小(2)
  • 理研計測器(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • マグナ(1)
吸着力
  • 1.8N(1)
  • 10.1N(1)
  • 14N(1)
  • 20N(4)
  • 30N(2)
  • 60N(4)
  • 80N(3)
  • 90N(3)
  • 100N(1)
  • 110N(1)
  • 120N(1)
  • 127N(1)
  • 150N(2)
  • 170N(1)
  • 180N(1)
  • 181N(1)
  • 190N(1)
  • 210N(1)
  • 220N(2)
  • 1420N(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形杉原産業
189税込208
1袋(1個)
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石 杉原産業タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石杉原産業(1件のレビュー)
236税込260
1個
当日出荷から7日以内出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力210N 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力210N杉原産業(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)40形状長方形幅(mm)13.2高さ(mm)5吸着力(N)210取付穴M3サラ用貫通取付穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 強力タイプ 杉原産業マグネットホルダー 強力タイプ杉原産業(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類 杉原産業キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類杉原産業
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています取り付け用雄ねじを用いて固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
469税込516
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力190N 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力190N杉原産業
369税込406
1個
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)30形状長方形幅(mm)13.2高さ(mm)5吸着力(N)190取付穴M3サラ用貫通取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 研磨・強力タイプ 杉原産業マグネットホルダー 研磨・強力タイプ杉原産業(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 大径塗装タイプ 杉原産業マグネットホルダー 大径塗装タイプ杉原産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N杉原産業
399税込439
1個
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)25形状円形25Φ幅(mm)25高さ(mm)7.7吸着力(N)220取付穴M5タップ取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
469税込516
1個
5日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています皿ねじ用穴用いて固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ杉原産業(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ杉原産業(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)7.8質量(g)0.7吸着力(N)2深さ(mm)取付ねじ:3公差(mm)直径:+0/-0.1取付ねじサイズM2×0.4直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 小径・強力タイプ 杉原産業マグネットホルダー 小径・強力タイプ杉原産業(3件のレビュー)
839税込923
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ4~6の小径専用に構造を最適化し従来比約2倍の吸着力を実現しています 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー タップなしタイプ 杉原産業マグネットホルダー タップなしタイプ杉原産業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。背面にタップ穴がないタイプです。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 杉原産業マグネットホルダー杉原産業
899税込989
1個
48日以内出荷

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー