絞り込み
吸着力
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 永磁ホルダー

208件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクリプス 伸縮式ピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 伸縮式ピックアップ工具

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
    長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。
    用途・精密機器及び部材の保持具に適する。質量(kg)約0.10外形寸法(mm)Φ38×t12吸着力294.3N(30kgf)以上表面処理なし主要材質本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
  • マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテム

    マグネット付丸型ホルダ めねじ

    ラクテム
    ¥869~税込¥956~
    1個
    5日以内出荷
    丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。
    用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ

    SK(新潟精機)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
  • アルフラ マグネットホルダー 平鋼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アルフラ マグネットホルダー 平鋼用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個(1個)
    翌々日出荷
    業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
    用途平鋼専用。鋼材固定角度を0~90度に変更可能です。使用厚さ(mm)素材:2~安全率3倍
  • 電磁ホルダ 下西技研工業

    電磁ホルダ

    下西技研工業
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1箱
    4日以内出荷
    連続使用ができる電磁ホルダです。電気的制御によりスイッチのON/OFFを。切り替えます。
    用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲でお使いいただけ。ます。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などにも活用可能です。仕様使用率:100%ED電源コード(m)0.5
  • マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ 下西技研工業

    マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ

    下西技研工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    ・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
    用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)300
  • 超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    超強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 丸型マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    丸型マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 超強磁力マグネットバー テクノプラン

    超強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 丸型マグネットバー テクノプラン

    丸型マグネットバー

    テクノプラン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ テクノプラン

    丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ

    テクノプラン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    17日以内出荷
    両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
    用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
  • 超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    超強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 耐熱型強磁力マグネットバー テクノプラン

    耐熱型強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 角形マグネットホルダー テクノプラン

    角形マグネットホルダー

    テクノプラン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷
    プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
    温度(℃)短時間上限:300使用温度(℃)上限:250表面処理赤塗装使用磁石サマリウムコバルト
  • 強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 超強磁力マグネットバー テクノプラン

    超強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 角型マグネットバー テクノプラン

    角型マグネットバー

    テクノプラン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    5日以内出荷
    液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。
    使用環境温度(℃)上限約80角辺(mm)□25表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
  • マグネットホルダー 小径・強力タイプ 杉原産業

    マグネットホルダー 小径・強力タイプ

    杉原産業(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Φ4~6の小径専用に構造を最適化し従来比約2倍の吸着力を実現しています 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクテム マグネット付六角ホルダ ラクテム

    ラクテム マグネット付六角ホルダ

    ラクテム
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー 理研計測器

    マグネットホルダー

    理研計測器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
  • マグネットホルダー タップなしタイプ 杉原産業

    マグネットホルダー タップなしタイプ

    杉原産業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。背面にタップ穴がないタイプです。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ付きマグネットV溝タイプ TRUSCO

    ホルダ付きマグネットV溝タイプ

    TRUSCO
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
    用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
  • マグネット付六角ホルダ ラクテム

    マグネット付六角ホルダ

    ラクテム
    ¥799~税込¥879~
    1個
    5日以内出荷
    六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。 六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。 また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。材質(本体)SS400表面処理ニッケルメッキ(マグネット)表面処理(本体)無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    7日以内出荷
    ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限
    用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
  • エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(50個)
    4日以内出荷
    ニッケルメッキ、N42グレード
  • エクリプス アルニコ ボタン ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ ボタン

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
  • 丸型マグネットバータップ穴有り テクノプラン

    丸型マグネットバータップ穴有り

    テクノプラン(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 角型マグネットバータップ穴有り テクノプラン

    角型マグネットバータップ穴有り

    テクノプラン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    94日以内出荷
  • 角型マグネットバー テクノプラン

    角型マグネットバー

    テクノプラン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
  • マグネットキャッチャー テクノプラン

    マグネットキャッチャー

    テクノプラン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    吸着力(N)147
  • チャックブロック テクノプラン

    チャックブロック

    テクノプラン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
  • PH6800用 3点締めクランプ ノガ

    PH6800用 3点締めクランプ

    ノガ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • PH4016、PH6600用 3点締めクランプ ノガ

    PH4016、PH6600用 3点締めクランプ

    ノガ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • PH3100用 回転クランプ ノガ

    PH3100用 回転クランプ

    ノガ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
  • PH3100用 3点締めクランプ ノガ

    PH3100用 3点締めクランプ

    ノガ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • PH2040、PH6400用 3点締めクランプ ノガ

    PH2040、PH6400用 3点締めクランプ

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷

『マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー