絞り込み
吸着力
  • 0.3N(1)
  • 0.4N(1)
  • 1.8N(1)
  • 3N(3)
  • 8N(3)
  • 10N(2)
  • 20N(3)
  • 40N(4)
  • 50N(3)
  • 90N(3)
  • 100N(4)
  • 130N(2)
  • 150N(2)
  • 200N(2)
  • 250N(2)
  • 294.3N(1)
  • 300N(4)
  • 392N(1)
  • 500N(2)
  • 1000N(2)
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(7)
  • ラクテム(33)
  • テクノプラン(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • ECLIPSE MAGNETICS(18)
  • TRUSCO(16)
  • 杉原産業(16)
  • ノガ(9)
  • SK(新潟精機)(6)
  • シンワ測定(4)
  • 下西製作所(4)
  • 下西技研工業(3)
  • BeHAUS(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 菱小(2)
  • 理研計測器(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • マグナ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ハンドル カネテック

    T型ハンドル

    カネテック(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質SGD2
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6701質量(g)80外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深8mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])100[10]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6728質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深10mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])200[20]
  • 永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6736質量(g)110外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深8mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])150[15]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6752質量(g)500外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40表面処理塗装取付用ねじ穴M8深12mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])500[50]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6744質量(g)240外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30表面処理塗装取付用ねじ穴M8深12mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])300[30]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塗装仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6710質量(g)110外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25表面処理塗装取付用ねじ穴なしねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可吸着力(N[kgf])100[10]
  • マグパッド カネテック

    マグパッド

    カネテック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。
    用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
  • 強力マグネットホルダ カネテック

    強力マグネットホルダ

    カネテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
    用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。仕様ON/OFF機能なしトラスコ品番288-3317質量(g)750吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44取付用ねじ穴M8×1.25
  • マグハンガー カネテック

    マグハンガー

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
    参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。取手取付ねじM6×1.0
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6981質量(g)2.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])50[5]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6990質量(g)11外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])90[9]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6965質量(g)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])90[9]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6949質量(g)5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])3[0.3]
  • 永磁ホルダ 円形タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形タイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
  • 耐熱永磁ホルダ カネテック

    耐熱永磁ホルダ

    カネテック
    4,898税込5,388
    1台
    欠品中
    最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。 背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
    用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。表面処理塗装取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)最大350
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。
    用途・精密機器及び部材の保持具に適する。質量(kg)約0.10外形寸法(mm)Φ38×t12吸着力294.3N(30kgf)以上表面処理なし主要材質本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
  • マグネットホルダ カネテック

    マグネットホルダ

    カネテック
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。 ON-OFF切換可能。 鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。
    用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。
  • アングルクランプ カネテック

    アングルクランプ

    カネテック
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ
    用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1吸着力(N)400
  • 六角形永磁ホルダ カネテック

    六角形永磁ホルダ

    カネテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
    ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
  • 六角形永磁ホルダ プレート付 カネテック

    六角形永磁ホルダ プレート付

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
    材質マグネット:フェライト磁石
  • 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック

    永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ

    カネテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで取付ねじ-
  • 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。表面処理なし取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可h公差範囲(mm)0~-0.012高さ公差(mm)0~-0.1
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6957質量(g)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])50[5]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6973質量(g)1.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])3[0.3]
  • 切換式永磁ホルダ カネテック

    切換式永磁ホルダ

    カネテック
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く) ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。 防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。
    用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。付属品六角棒スパナ
  • 仮溶接用マグネット カネテック

    仮溶接用マグネット

    カネテック
    229,800税込252,780
    1台
    40日以内出荷
    スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。 修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。 WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。 WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。 整流器付です。
    用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。電圧(V)単相 AC200使用率(%)100ED
  • 永磁ホルダ 塗装仕様 カネテック

    永磁ホルダ 塗装仕様

    カネテック
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。表面処理塗装ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
  • マグネット台 KM-B2用 カネテック

    マグネット台 KM-B2用

    カネテック
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
  • マグネット台 KM-B1用 カネテック

    マグネット台 KM-B1用

    カネテック
    4,798税込5,278
    1台
    7日以内出荷
  • ケーブルハンガ カネテック

    ケーブルハンガ

    カネテック
    6,098税込6,708
    1個
    8日以内出荷
    積み重ねた薄鉄板の引きはがしにも使える強力な吸着力をもっています。 80N(8kgf)の横すべり抗力があり、ハンガーとしても十分な吸着力で保持します。
    用途溶接用ケーブルがけ、造船、鉄鋼、橋梁・製缶・建築などの作 業現場の備品整理に大変便利です。質量(g)400吸着力300N(30kgf)吸着力(N)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×27.6×40アズワン品番64-5016-35
  • T形ホルダーB(KMー04C,05C用) カネテック

    T形ホルダーB(KMー04C,05C用)

    カネテック
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • T形ホルダーA(KMー025C,03C,06S用) カネテック

    T形ホルダーA(KMー025C,03C,06S用)

    カネテック
    199税込219
    1個
    3日以内出荷

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー