清掃とは、現場で作業時に出る鉄くずなどの回収を磁力で行う掃除用品を指しています。キャスター付きのクリーナーはスムーズに作業でき、またハンドル部で磁力の解除ができるリリース機能が付いているので、回収物を安全に除去することが可能です。工場などの現場以外にも自宅やショップの床掃除などにも使えます。タンクの清掃用のプレートマグネットは、液体タンク内の沈殿物や浮遊スラッジの回収に最適。タンク内コーナー部などに蝶番を利用して設置します。また、水槽内に沈めるだけで、羽状に配置された磁石により、切り粉やスラッジなどを吸着し、吸着後はカバーを外すと簡単に除去できるクリーナーもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
12kg マグネットクリーナー エスコ12kg マグネットクリーナーエスコ
50,200税込55,220
1個
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミアズワン品番65-2218-13
タンクマグネット ダイナミックツールタンクマグネットダイナミックツール
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
タンク内に還流された油やクーラントから、鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除きます。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。効果は半永久。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。
スラッジキャッチャー テクノプランスラッジキャッチャーテクノプラン
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
フロータ カネテックフロータカネテック
67,980税込74,778
1セット(2台)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。 強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として材質(マグネット)希土類磁石幅(mm)53奥行(mm)17
マグネットスイーパ カネテックマグネットスイーパカネテック
90,980税込100,078
1個
8日以内出荷
・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm)461×362×1050トラスコ品番406-4321質量(kg)4.5
マグネティックプレート PL ブンリマグネティックプレート PLブンリ
63,980税込70,378
1枚
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)4.5サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)320寸法H(mm)20寸法A(mm)200寸法B(mm)298寸法W(mm)220分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB)取扱説明書(0.43MB)
マグネティックスウィーパー SW ブンリマグネティックスウィーパー SWブンリ
54,980税込60,478
1本
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。
用途クーラントタンク内部に堆積したヘドロや手が届かない所の清掃、機械に溜まった切粉や床に散乱した切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.07MB)取扱説明書(0.3MB)
強力マグネティックスウィーパー MSW ブンリ強力マグネティックスウィーパー MSWブンリ
54,980税込60,478
1本
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。SWと比べてコンパクトで高磁力タイプです。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。
用途マシンテーブルのT溝等 狭い場所の磁性切粉や手が届かない所の清掃、床に散乱した磁性切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.07MB)取扱説明書(0.3MB)
タンク清掃用プレートマグネット カネテックタンク清掃用プレートマグネットカネテック
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。
用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。奥行(mm)93高さ(mm)23磁束密度表面/0.15T
清掃