絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 各種工具

70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ エスコ

    1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,280税込4,708
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
  • マグネット付ノズルホルダNH型 カネテック

    マグネット付ノズルホルダNH型

    カネテック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
    用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
  • プレートマグネット カネテック

    プレートマグネット

    カネテック
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
    用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
  • 目打 すずらんなめらか目打 Clover(クロバー)

    目打 すずらんなめらか目打

    Clover(クロバー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    目打の先を削らず、生地や指を傷つけづらいなめらかな形状に仕上げました。PorteBonheurには「すずらん目打ち」というシリーズを代表するアイテムがありますが、それとは別にコンパクトで手におさまるような目打があったら嬉しい そんな想いで企画を始めました。曲線が美しい本体の形状 ポルトボヌールを象徴する「すずらんの花」のデザインにも アレンジを加えています。PorteBonheurの世界観はそのままに今までとはまた違った魅力のアイテムに仕上がりました。すずらんの花を身に纏った可憐な「なめらか目打」 手にとって見ていただけると嬉しいです。
    用途ミシンの布送り、縫い目ほどき、えり先の角出しに。ギフト用に。トラスコ品番711-6228材質先:鋼(ニッケルメッキ)、柄部:錫、キャップ:ポリプロピレン全長(mm)95シルバー刃長(mm)38
  • アングルサポーター テクノプラン

    アングルサポーター

    テクノプラン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    鋼板や鋼材における溶接作業時に接合場所を組み合わせ、安定して保持させることができます。
    幅(mm)50吸着力(N)784(80kgf)x2
  • コロコロ君 テクノプラン

    コロコロ君

    テクノプラン
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    上部ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。切屑や細かい部品の収集はほぼ対応可能です。N(ネオジウム)タイプは微細な鉄粉等の収集に向いています。両タイプともタイヤが付いているので、床面に散乱した切粉や部品をスムーズに回収できます。
    全長(mm)1000高さ(mm)50奥行(mm)30
  • 永磁ローラー 菱小

    永磁ローラー

    菱小
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    取り付けが簡単です。 磁力は半永久的です。 鋼板搬送、保持に最適です。 鋼管用V型ローラーも製作しております。
    用途鋼板・鋼管の搬送やスリップ防止、ラインの増減速などに使用します。
  • マグネットスペーサー 菱小

    マグネットスペーサー

    菱小
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。 鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。 油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。 高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。 各々2個で1セットです。
    用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
  • マグネットガード 菱小

    マグネットガード

    菱小
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    保護板は無色透明 切粉などによる火傷や目の保安に安心して使用できます
    仕様ガード板付寸法(mm)ガード板:t3×215×305吸着力(N[kgf])300[30]
  • マグネットアングルクランプ 菱小

    マグネットアングルクランプ

    菱小
    26,880税込29,568
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    溶接や組立作業に2面用ホルダーとして使用できる簡易タイプ
    用途溶接や組立作業の仮押えなどに使用仕様ON-OFFなし吸着力(N[kgf])300[30]
  • マグネットライダーゲージ 菱小

    マグネットライダーゲージ

    菱小
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    用途ボーリングマシンのアーバに乗せ 刃先の突出寸法をインジケータでチェックするために使用
  • ザグリ穴長円マグネット(ネオジム) TRUSCO

    ザグリ穴長円マグネット(ネオジム)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
    用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
  • ザグリ穴長円マグネット(サマリウムコバルト) TRUSCO

    ザグリ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
    用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
  • 小型永磁ローラ テクノプラン

    小型永磁ローラ

    テクノプラン
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マグネットレンズ テクノプラン

    マグネットレンズ

    テクノプラン
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • ビットマグネット テクノプラン

    ビットマグネット

    テクノプラン
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • ダブルクリップ TSK(ティ・エス・ケイ)

    ダブルクリップ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    どんな場所でもラクラク多目的クリップです。
    材質クリップ:王ラスチック/パイプ:鉄本体寸法(mm)約115×420本体質量(g)約314アズワン品番64-9370-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークサポータ カネテック

    ワークサポータ

    カネテック
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    用途この金具は通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスのワークを、強力なスプリング力によって両側から押さえ込み、マグネットチャック上へ固着することができます。
  • マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT スーパーツール

    マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
    用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220吸着力(N)170マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
  • 六角ホルダー カネテック

    六角ホルダー

    カネテック
    95,980税込105,578
    1個
    翌日出荷
    保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
    用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4483質量(kg)6吸着力(N)600~900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112保持角度(°)45、90、135
  • マグタップ カネテック

    マグタップ

    カネテック
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
  • マグネット六角ホルダー カネテック

    マグネット六角ホルダー

    カネテック
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
    用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]
  • 吊下プレートマグネット カネテック

    吊下プレートマグネット

    カネテック
    589,800税込648,780
    1台
    40日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
    用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
  • マグボール カネテック

    マグボール

    カネテック
    339,800税込373,780
    1台
    30日以内出荷
    吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます 卓上ボール盤のポータブルタイプです。
    仕様前後微動:30mm適合(電気ドリル)13質量(kg)15.0高さ(mm)355電圧(V)単相 AC100電力(W)34マグネット部寸法(mm)Φ142×70最大ストローク(mm)140推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf)アズワン品番64-5014-91錐径(Φmm)1.5~13回転角度(°)320吸着力(kN)8(800kgf)電源ケーブル5m
  • プレートマグネット カネテック

    プレートマグネット

    カネテック
    129,800税込142,780
    1台
    40日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
    用途シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。タイプフラットタイプ寸法H(mm)42.2寸法B(mm)150吸引能力(距離)15cmクギ:80~100、M10ナット:40~60、M10×25ボルト:60~80寸法h(mm)3.2
  • カバー付プレートマグネット カネテック

    カバー付プレートマグネット

    カネテック
    149,800税込164,780
    1台
    40日以内出荷
    除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。
    用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)
  • コロコロ君 テクノプラン

    コロコロ君

    テクノプラン
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • マグネットアングルサポータ VERTEX(バーテックス)

    マグネットアングルサポータ

    VERTEX(バーテックス)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)
  • ハンディマグネット VERTEX(バーテックス)

    ハンディマグネット

    VERTEX(バーテックス)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
各種工具