絞り込み
吸着力
  • 0.78N
  • 0.15kg(2)
  • 0.18kg(2)
  • 0.2kg(2)
  • 0.25kg(3)
  • 0.35kg(2)
  • 0.39N(2)
  • 0.5kg(2)
  • 0.6kg(3)
  • 0.88N(2)
  • 0.98N(3)
  • 1.37N(2)
  • 1.47N(3)
  • 1.67N(4)
  • 1.96N(3)
  • 5kg(3)
  • 7kg(3)
  • 9.9N(3)
  • 39.2N(5)
  • 147N(3)
ブランド
  • 二六製作所(2)
  • マグエバー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
磁性材料とは、磁石に吸い付く強磁性体としての性質を持った材料。原材料にはネオジム磁石やフェライト磁石といった保磁力が高い物質が使われており、モーターの部品やスピーカー、医療機器など幅広い分野で用いられています。周囲の温度など使用環境の条件が変化した場合でも減磁しにくい特徴を持ち合わせており、半永久的にその磁場が持続する安定した物質です。丸型や角型、シート状など様々な形状に加工がされており、使用する目的に合わせて選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石 丸型 二六製作所ネオジム磁石 丸型二六製作所
379税込417
1パック(3個)
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 丸型 (10個入) マグエバーネオジム磁石 丸型 (10個入)マグエバー
639税込703
1袋(10個)
当日出荷
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
サマコバ磁石 丸型 二六製作所サマコバ磁石 丸型二六製作所
449税込494
1パック(3個)
翌々日出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
磁性材料