2ページ目: 磁性材料

磁性材料とは、磁石に吸い付く強磁性体としての性質を持った材料。原材料にはネオジム磁石やフェライト磁石といった保磁力が高い物質が使われており、モーターの部品やスピーカー、医療機器など幅広い分野で用いられています。周囲の温度など使用環境の条件が変化した場合でも減磁しにくい特徴を持ち合わせており、半永久的にその磁場が持続する安定した物質です。丸型や角型、シート状など様々な形状に加工がされており、使用する目的に合わせて選ぶことができます。
128件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サマコバ磁石 角型 二六製作所サマコバ磁石 角型二六製作所
529税込582
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
リング型マグネット ベストリング型マグネットベスト
229税込252
1個(2個)ほか
10日以内出荷
フェライト磁石
材質フェライト
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石適合ねじM1.6
強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
トラスコ品番777-8015
マグネット帯 SK(新潟精機)マグネット帯SK(新潟精機)(1件のレビュー)
469税込516
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
スチール面などの曲面にもピッタリ吸着します。
全長(mm)500
サマリウムコバルト磁石 マグナサマリウムコバルト磁石マグナ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
サマリウムコバルト磁石 マグナサマリウムコバルト磁石マグナ
2,498税込2,748
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
丸型フェライト磁石 光丸型フェライト磁石
249税込274
1パック(3個)ほか
当日出荷
粉末冶金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
フェライト磁石 キャップマグネット 角型 マグエバーフェライト磁石 キャップマグネット 角型マグエバー
199税込219
1個
当日出荷
フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
マグネピース SK11マグネピースSK11(1件のレビュー)
589税込648
1セット(8個)ほか
当日出荷
オフィスで、家庭で、学校で、便利に使えるマグネットです。丸型のマグネットです。
用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示。仕様1200ガウス
マグネピース(丸型) BeHAUSマグネピース(丸型)BeHAUS(2件のレビュー)
479税込527
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ材質フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
リング型フェライト磁石 光リング型フェライト磁石
249税込274
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粉末冶金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
ネオジム磁石 丸型(皿穴付) 二六製作所ネオジム磁石 丸型(皿穴付)二六製作所
2,998税込3,298
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状丸型(皿穴付)シルバー表面処理Niメッキねじ穴数1着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
ネオジム磁石 リング型 二六製作所ネオジム磁石 リング型二六製作所
529税込582
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
サマコバ磁石 丸型 二六製作所サマコバ磁石 丸型二六製作所
349税込384
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R マグエバー吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45Rマグエバー
969税込1,066
1個
当日出荷
ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用。厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石(角丸型穴付) TRUSCOフェライト磁石(角丸型穴付)TRUSCO(1件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。長さ(mm)40材質マグネット:フェライト磁石
丸型ネオジウム磁石 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石マグネットプラン
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
角型穴付きマグネット ベスト角型穴付きマグネットベスト
249税込274
1個(3個)ほか
10日以内出荷
フェライト磁石
材質フェライト
丸型キャップ付きマグネット ベスト丸型キャップ付きマグネットベスト
259税込285
1セット(3個)ほか
10日以内出荷
フェライト磁石
材質フェライト
板ゴム強力マグネット ベスト板ゴム強力マグネットベスト(1件のレビュー)
399税込439
1個(2枚)
10日以内出荷
板ゴム
材質フェライト+ゴム長さ(mm)300厚さ(mm)3
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
フェライト磁石 マル ツチノフェライト磁石 マルツチノ
189税込208
1パック(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウムRoHS指令(10物質対応)対応
カラーマグネットシート マグネットプランカラーマグネットシートマグネットプラン
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)300×300×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
角型穴付フェライト磁石 光角型穴付フェライト磁石
299税込329
1パック(2個)
当日出荷
粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
角型フェライト磁石 光角型フェライト磁石(1件のレビュー)
269税込296
1パック(2個)ほか
当日出荷
粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
ネオジムラバー磁石 二六製作所ネオジムラバー磁石二六製作所
5,698税込6,268
1パックほか
翌々日出荷
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
角型キャップ付きマグネット ベスト角型キャップ付きマグネットベスト
319税込351
1個(2個)ほか
10日以内出荷
フェライト磁石
材質フェライト
丸型マグネット ベスト丸型マグネットベスト
279税込307
1個(3個)ほか
10日以内出荷
フェライト磁石
材質フェライト
円型ストライクプレート受金具 ベスト円型ストライクプレート受金具ベスト
229税込252
1個(10個)ほか
10日以内出荷
吸着板
材質仕上ユニクロメッキ
ネオジム磁石 リング型 (10個入) マグエバーネオジム磁石 リング型 (10個入)マグエバー
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム磁石 1m巻 第一精工ゴム磁石 1m巻第一精工
3,398税込3,738
1個
当日出荷
強磁石テープ。 船べりに両面テープで取り付けてください。長い場合は切ってご使用ください。
用途鈎が磁石につき道糸・ハリスが絡みません。寸法(mm)48×1000×3使用磁石異方性磁石
フェライト磁石 カク ツチノフェライト磁石 カクツチノ
229税込252
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
マグネット テープ SK(新潟精機)マグネット テープSK(新潟精機)(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途銅製板への銘板の固定に。 等方性マグネット。厚さ(mm)1.2材質ゴム磁石
マグネピース(角型) BeHAUSマグネピース(角型)BeHAUS
479税込527
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ材質フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コバルト磁石 マグネットプラン丸型コバルト磁石マグネットプラン
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライト棒型 八幡ねじフェライト棒型八幡ねじ
219税込241
1個
当日出荷
耐腐性と耐酸化性に優れた磁石です。
用途鉄板等に使用する磁石として。物の裏側に接着してオリジナルのマグネットも製作可能。トラスコ品番522-2637材質フェライト長さ(mm)50形状棒型幅(mm)9厚さ(mm)9青/赤吸着力~8.82N
フェライト馬蹄型 八幡ねじフェライト馬蹄型八幡ねじ
349税込384
1個
当日出荷
耐腐性と耐酸化性に優れた磁石です。
用途鉄板等に使用する磁石として。物の裏側に接着してオリジナルのマグネットも製作可能。トラスコ品番521-9497材質フェライト長さ(mm)42形状馬蹄型幅(mm)38厚さ(mm)7青/赤吸着力~8.82N
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
2,708税込2,979
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
ネオジム磁石 角型(皿穴付) 二六製作所ネオジム磁石 角型(皿穴付)二六製作所
2,998税込3,298
1パック(3個)
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40長さ(mm)20形状角型(皿穴付)幅(mm)20厚さ(mm)4シルバー吸着力(N)50.21表面処理Niメッキ適合ねじM5ねじ穴数1表面磁束密度(T)0.34着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
磁性材料