絞り込み
吸着力
ブランド
エコロジープロダクト
磁性材料とは、磁石に吸い付く強磁性体としての性質を持った材料。原材料にはネオジム磁石やフェライト磁石といった保磁力が高い物質が使われており、モーターの部品やスピーカー、医療機器など幅広い分野で用いられています。周囲の温度など使用環境の条件が変化した場合でも減磁しにくい特徴を持ち合わせており、半永久的にその磁場が持続する安定した物質です。丸型や角型、シート状など様々な形状に加工がされており、使用する目的に合わせて選ぶことができます。
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ ラバータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力キャップマグネット マグエバー

    超強力キャップマグネット

    マグエバー
    579税込637
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライト磁石(丸型穴付) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型穴付)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状
  • ネオジム磁石 角型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 角型 (10個入)

    マグエバー
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライト磁石 マグナ

    フェライト磁石

    マグナ(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • フェライト磁石キャップ付 モノタロウ

    フェライト磁石キャップ付

    モノタロウ
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用し、磁石面しか吸着しないため、強力な吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • ネオジム磁石 丸型 マグエバー

    ネオジム磁石 丸型

    マグエバー
    119税込131
    1個
    当日出荷
    強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウ

    ネオジム磁石 角型 プレート

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
    用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に材質ネオジム磁石
  • ネオジム磁石 角型 マグエバー

    ネオジム磁石 角型

    マグエバー(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。 薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 マグエバー

    ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴

    マグエバー(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライト磁石(角丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(角丸型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(9件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • 帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ

    帯マグネット 等方性 粘着剤付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
    用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤厚さ(mm)1.2仕様等方性磁石
  • ネオジム磁石 丸型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 丸型 (10個入)

    マグエバー
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットシート 等方性 モノタロウ

    マグネットシート 等方性

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
    用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)1
  • 帯マグネット 等方性 モノタロウ

    帯マグネット 等方性

    モノタロウ(1件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷
    やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
    用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。材質ゴムマグネット仕様等方性磁石
  • ネオジム磁石プレートキャッチ(角形) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ(角形)

    マグナ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。
    用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石
  • ネオジムキャップマグネット マグテック

    ネオジムキャップマグネット

    マグテック(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
    用途・吸着用キャップスチールマグネットネオジム磁石
  • フェライト磁石(丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    90税込99
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • ネオジム磁石 丸型 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型

    二六製作所
    259税込285
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
  • ネオジウム磁石 BeHAUS

    ネオジウム磁石

    BeHAUS(3件のレビュー)
    469税込516
    1パック(2個)
    当日出荷
    強力な磁力、機械的強さに優れています。
    用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー

    サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石

    マグエバー
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

    TRUSCO
    1,995税込2,195
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形)

    マグナ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
    用途センサーやモーター部品として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング型マグネット ベスト[測定用品]

    リング型マグネット

    ベスト[測定用品]
    299税込329
    1個(1個)
    当日出荷から10日以内出荷
    フェライト磁石
    材質フェライト
  • ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付)

    マグナ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。
    用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
  • 丸型フェライト磁石ヨーク 光

    丸型フェライト磁石ヨーク

    (4件のレビュー)
    359税込395
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。磁石にヨーク(カバーキャップ)を付けることで、ヨークに磁力を集中させ、磁石単体より強力な磁気エネルギーを発揮します。 異方性磁石:磁場成形を行いますので、磁気特性は著しく改善されます。特定方向に着磁。
  • ラバーマグネット 光

    ラバーマグネット

    (3件のレビュー)
    299税込329
    1パック(1本)
    当日出荷
    ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。 耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
    仕様異方性磁石
  • 丸型ネオジウム磁石 マグネットプラン

    丸型ネオジウム磁石

    マグネットプラン
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型マグネット ベスト[測定用品]

    角型マグネット

    ベスト[測定用品]
    249税込274
    1個(3個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フェライト磁石
    材質フェライト
  • ボールジョイント磁石 マグナ

    ボールジョイント磁石

    マグナ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ボール状の関節部分が180°以上可動します。
    用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
  • フェライト磁石 キャップマグネット 丸型 マグエバー

    フェライト磁石 キャップマグネット 丸型

    マグエバー
    60税込66
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライト磁石 キャップマグネット 角型 マグエバー

    フェライト磁石 キャップマグネット 角型

    マグエバー
    199税込219
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R マグエバー

    吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R

    マグエバー
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライト磁石 光

    フェライト磁石

    (2件のレビュー)
    419税込461
    1箱(1個)
    当日出荷
    保持力が高く減磁がありません。
    用途モーターなどの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • サマリウムコバルト磁石 マグナ

    サマリウムコバルト磁石

    マグナ
    2,498税込2,748
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
    用途センサーやモーター部品として。
  • ネオジム磁石 角型 二六製作所

    ネオジム磁石 角型

    二六製作所
    379税込417
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
  • フェライト磁石 穴アキ ツチノ

    フェライト磁石 穴アキ

    ツチノ
    329税込362
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム着磁力異方性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コバルト磁石 マグネットプラン

    丸型コバルト磁石

    マグネットプラン
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
    RoHS指令(10物質対応)対応
磁性材料