絞り込み
吸着力
  • 11.76N
  • 0.37N(3)
  • 0.39N(6)
  • 1.57N(3)
  • 1.67N(5)
  • 1.96N(3)
  • 2.94N(4)
  • 3.2N(4)
  • 4.9N(7)
  • 5kg(3)
  • 5.88N(3)
  • 7kg(3)
  • 9.8N(4)
  • 9.9N(3)
  • 13.53N(3)
  • 18.44N(4)
  • 34.13N(3)
  • 39.2N(5)
  • 196.13N(3)
  • 200g(5)
  • 600g(4)
ブランド
  • マグナ(2)
  • TRUSCO(1)
  • マグエバー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
磁性材料とは、磁石に吸い付く強磁性体としての性質を持った材料。原材料にはネオジム磁石やフェライト磁石といった保磁力が高い物質が使われており、モーターの部品やスピーカー、医療機器など幅広い分野で用いられています。周囲の温度など使用環境の条件が変化した場合でも減磁しにくい特徴を持ち合わせており、半永久的にその磁場が持続する安定した物質です。丸型や角型、シート状など様々な形状に加工がされており、使用する目的に合わせて選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • フェライト磁石 キャップマグネット 丸型 マグエバー

    フェライト磁石 キャップマグネット 丸型

    マグエバー
    60税込66
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 マグナ

    サマリウムコバルト磁石

    マグナ
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
    用途センサーやモーター部品として。
  • ネオジム磁石 プレートキャッチ(シリコンコーティング) マグナ

    ネオジム磁石 プレートキャッチ(シリコンコーティング)

    マグナ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シリコンコーティングをしているのでサビに強く、吸着側のキズ防止になります。
    用途機構部品や雑貨用として最適。付属品4497151、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材厚さ(mm)5ブラック吸着力(N)11.76適合ねじM3外径(mm)20マグネットネオジム磁石穴径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
磁性材料