絞り込み
吸着力
- 0.78N
- 0.15N(2)
- 0.39N(5)
- 1.19N(3)
- 1.2kg(3)
- 1.47N(3)
- 1.57N(3)
- 1.67N(3)
- 3.2N(4)
- 3.73N(3)
- 5kg(3)
- 5.88N(5)
- 7kg(3)
- 9.8N(4)
- 9.9N(3)
- 13.53N(3)
- 18.44N(4)
- 34.13N(3)
- 39.2N(5)
- 200g(5)
- 600g(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- 二六製作所(1)
- マグエバー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
磁性材料とは、磁石に吸い付く強磁性体としての性質を持った材料。原材料にはネオジム磁石やフェライト磁石といった保磁力が高い物質が使われており、モーターの部品やスピーカー、医療機器など幅広い分野で用いられています。周囲の温度など使用環境の条件が変化した場合でも減磁しにくい特徴を持ち合わせており、半永久的にその磁場が持続する安定した物質です。丸型や角型、シート状など様々な形状に加工がされており、使用する目的に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識

ネオジム磁石 丸型 (10個入)
マグエバー¥659税込¥7251袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥389税込¥4281パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁