絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.8(1)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
  • 1.1(1)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 9.5(2)
  • 10(15)
  • 15(3)
  • 17(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(2)
内径(Φmm)
  • 8
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 6.3(1)
  • 6.4(10)
  • 6.5(63)
  • 7(5)
  • 8.5(24)
  • 9.5(14)
  • 10(18)
  • 11(5)
  • 12(1)
  • 12~15(1)
  • 12.7(6)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19(2)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(4)
  • 1(2)
  • 1.3729(2)
  • 1.4(10)
  • 1.47(1)
  • 1.471(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 2(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.3729(1)
  • 1.4(5)
  • 1.5(2)
  • 5.5(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三協リール(9)
  • 日平機器(7)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • CEJN(セイン)(3)
  • 日動工業(2)
  • パオック(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 中発販売(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール 巻取式 モノタロウエアーホースリール 巻取式モノタロウ(122件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オートエアーリール TRUSCOオートエアーリールTRUSCO(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアホースリール SIGNET(シグネット)エアホースリールSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m材質(ホース)PUメッシュ幅(mm)305(ブラケット除く)質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)高さ(mm)288(ブラケット除く)穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7奥行(mm)156(ブラケット除く)最高圧力使用(MPa)2
自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業自動巻きエアーリール オートエアー日動工業(30件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアーホースリール JTCエアーホースリールJTC(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)30最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4
エアホースリール Sソフト SK11エアホースリール SソフトSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
オートエアー ARZ-100-8 日動工業オートエアー ARZ-100-8日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
エアーホースリール 環境配慮型 三協リールエアーホースリール 環境配慮型三協リール
49,980税込54,978
1台
14日以内出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
エヤーリール ハタヤリミテッドエヤーリールハタヤリミテッド
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌日出荷
エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
種別ポータブルタイプ取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
エヤーリール ハタヤリミテッドエヤーリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
ホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×14.5トラスコ品番106-5025種別ポータブルタイプ質量(kg)6.3取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0材質(ホース)ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホース外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×393.5×253
ハンディーエアーリール 日平機器ハンディーエアーリール日平機器
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc3/8取付金具(一次側)R3/8使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
エアーホースリール 標準品 三協リールエアーホースリール 標準品三協リール
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌日出荷
ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
ツインリール TRUSCOツインリールTRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
エアーリール TRUSCOエアーリールTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース寸法(全長)(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ CEJN(セイン)セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプCEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。 巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番195-6829材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490質量(kg)6本体カバー:青、ホース:ネオングリーン高さ(mm)409奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)R1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12アズワン品番64-8345-73
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール
19,980税込21,978
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。トラスコ品番216-7452タイプ通常使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)272×228×147本体質量(kg)2.8取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)12
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”中発販売(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器大型スチールボディー ハンディーエアーリール日平機器
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
耐火花性ソフトホースリール 三協リール耐火花性ソフトホースリール三協リール
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラトラスコ品番386-4960材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー、ホース:黒高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)12
セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン)セーフティーリール 8x12mmCEJN(セイン)(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業にホース内径(Φmm)8ホース寸法(全長)(m)10質量(kg)4.9青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタン使用流体空気ホース外径(Φmm)12
タフティーエアーリール 日平機器タフティーエアーリール日平機器
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般ホース長さ(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラ使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
HAP-310J用交換ホース 日平機器HAP-310J用交換ホース日平機器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8492適合機種HAP-310J材質ポリウレタン質量(g)760
8.0mmx15m 自動巻エアーホースリール エスコ8.0mmx15m 自動巻エアーホースリールエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)8仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-8寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)9.6材質(本体)スチール口金1/4”PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上使用流体エアホース外径(Φmm)12使用場所屋内
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
エアーホースリール ブレーキ式 三協リールエアーホースリール ブレーキ式三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場などトラスコ品番244-0915セット内容取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290質量(kg)3.5グレー高さ(mm)314奥行(mm)152内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース長さ(m)6ハネ枚数1
回転台付エアホース用リール パオック回転台付エアホース用リールパオック
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。 収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。 回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。 巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納にホース長さ(m)1.1(入力側)ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース:ブルー使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ホース)PVC(空気取入)ハンドル折りたたみ式ベース回転範囲(°)360適合流体空気取扱説明書(0.35MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm) 日平機器エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)日平機器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
ホース長さ(m)0.8セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
HAP-310JT用交換ホース 日平機器HAP-310JT用交換ホース日平機器
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8506適合機種HAP-310JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)740
8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール エスコ8.0mmx10m 自動巻エアーホースリールエスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)8仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BS-1寸法(mm)直径290×162質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-5~40常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)1.5以上ホース外径(Φmm)12
8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
リールが左右360°回転します。 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1内径×外径(Φmm)8×12エスコ品番EA124BD-40A質量(kg)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン最高圧力(MPa)5.5取付ねじRc(PT)1/4”
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)8トラスコ品番820-2533材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.7外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10内径(Φmm)8トラスコ品番820-2540材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.3外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式) 日平機器ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式)日平機器
39,980税込43,978
1台
13日以内出荷
ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース長さ(m)10
ホースリール