絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ハタヤリミテッド(71)
  • 三協リール(49)
  • CEJN(セイン)(31)
  • エスコ(25)
  • 日平機器(22)
  • TRUSCO(9)
  • SK11(9)
  • 精和産業(8)
  • JTC(6)
  • 日動工業(5)
  • TRIENS(5)
  • 十川産業(4)
  • フジマック(4)
  • 中発販売(4)
  • E-Value(3)
  • パオック(3)
  • 遠藤工業(2)
  • コックスリール(2)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
ホース長さ(m)
  • 0.8(8)
  • 1(21)
  • 1.0(5)
  • 1.5(20)
  • 2(10)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 8(8)
  • 9.5(5)
  • 10(63)
  • 12(5)
  • 13(7)
  • 14(8)
  • 15(25)
  • 17(3)
  • 20(34)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • 30(26)
  • 50(6)
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 6.4(10)
  • 6.5(66)
  • 7(5)
  • 8(39)
  • 8.5(24)
  • 9.5(20)
  • 10(18)
  • 11(9)
  • 12(1)
  • 12~15(1)
  • 12.7(9)
  • 13(4)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19(3)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.4903(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6~1.5(3)
  • 0.7(6)
  • 1(8)
  • 1.0(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3729(4)
  • 1.4(24)
  • 1.47(2)
  • 1.471(6)
  • 1.5(34)
  • 1.6(7)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 5.5(1)
  • 14(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

FA現場のお役立ち情報
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール 巻取式 モノタロウエアーホースリール 巻取式モノタロウ(122件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアードラム回転式30mホース付 モノタロウエアードラム回転式30mホース付モノタロウ(27件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取扱説明書(0.6MB)
オートエアーリール TRUSCOオートエアーリールTRUSCO(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアホースリール E-ValueエアホースリールE-Value(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10仕様軽量質量(kg)3.8最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
エアホースリール SIGNET(シグネット)エアホースリールSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m材質(ホース)PUメッシュ幅(mm)305(ブラケット除く)質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)高さ(mm)288(ブラケット除く)穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7奥行(mm)156(ブラケット除く)最高圧力使用(MPa)2
TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リールTRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)三協リール(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタン接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
空リール ハタヤリミテッド空リールハタヤリミテッド(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業自動巻きエアーリール オートエアー日動工業(30件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアーホースリール 交換用ウレタンホース 三協リールエアーホースリール 交換用ウレタンホース三協リール
6,998税込7,698
1本
当日出荷
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
ホースリール 回転台付 モノタロウホースリール 回転台付モノタロウ(21件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)4.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260最高圧力1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーホースリール JTCエアーホースリールJTC(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)30最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
エアホースリール 軽量20m SK11エアホースリール 軽量20mSK11
14,980税込16,478
1台
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
エヤーマックMS (標準型) ハタヤリミテッドエヤーマックMS (標準型)ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース寸法(全長)(m)8トラスコ品番106-5122種別取付けタイプ質量(kg)3.7取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント取付金具(一次側)1/4(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
エアーリール(自動巻) スタンダードホース ハタヤリミテッドエアーリール(自動巻) スタンダードホースハタヤリミテッド(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(全長)(m)10幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ソフトエアーホースリール フローバルソフトエアーホースリールフローバル
12,980税込14,278
1個
欠品中
ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッドエヤーマックM (標準型)ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10種別取付けタイプ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
コードリール100V 三協リールコードリール100V三協リール
25,980税込28,578
1台
当日出荷
接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
NEWエアリール 6.5 KENOHNEWエアリール 6.5KENOH(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)2.8最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200
空リール ハタヤリミテッド空リールハタヤリミテッド(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番370-4688質量(kg)2.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
エアホースリール 回転25m SK11エアホースリール 回転25mSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280本体質量(kg)約5.8常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
オートエアーリール SK11オートエアーリールSK11(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なしホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)1方式ホースストップ:スプリング式本体寸法(mm)82×220×220材質(ホース)ウレタン樹脂使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器ハンディーエアーリール 6.4×10m日平機器(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
エアリール TRUSCOエアリールTRUSCO(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
エアホースリールソフト SK11エアホースリールソフトSK11(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
エアーリール(自動巻) ソフトホース ハタヤリミテッドエアーリール(自動巻) ソフトホースハタヤリミテッド(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハンディエアリール(小型・自動ストッパー) 日平機器ハンディエアリール(小型・自動ストッパー)日平機器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0付属品取付プレートセット材質(本体)プラスチック取付金具(二次側)RC1/4取付金具(一次側)G1/4常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ウレタンロック自重落下式
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4
エアーリール JTCエアーリールJTC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
内径(mm)8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
サンテック回転エアーリール 十川産業サンテック回転エアーリール十川産業
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU質量(kg)7.8長さ(m)30使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く)使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
ナラシマキエアリール ハタヤリミテッドナラシマキエアリールハタヤリミテッド(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力1.5MPa取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット取付金具(一次側)パージ付プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
エアホースリール Sソフト SK11エアホースリール SソフトSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
オートエアー ARZ-100-8 日動工業オートエアー ARZ-100-8日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リールコードリール 三ツ口コンセント仕様三協リール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3498材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
空リール NR型 コンセント無し 日動工業空リール NR型 コンセント無し日動工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
用途各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りにトラスコ品番858-0322質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316側板Φ250mm巻取長さ(m)(外径Φ10)30胴寸(mm)Φ135×100
オートエアーリール SK11オートエアーリールSK11(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5質量(kg)8.8最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)170×380×325材質(ホース)ウレタン樹脂使用流体圧縮空気材質(ボディ)継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
エヤーマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッドエヤーマックⅡブレーキ付タイプハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷から22日以内出荷
標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付(内径8.5mm×1mホース付)常用圧力(MPa)1.5
オートエアー ARZ-140-6 日動工業オートエアー ARZ-140-6日動工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8735材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-65SN取付金具(一次側)65PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)10
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トラスコ品番216-8922長さ(m)6内径(Φmm)6アズワン品番64-8772-28
エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCOエアーリール(スィングカプラ付)TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
5.0mmx12m エアーホースリール エスコ5.0mmx12m エアーホースリールエスコ(1件のレビュー)
13,400税込14,740
1個
当日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12ホース内径(Φmm)5エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
ホースリール