絞り込み
エコロジープロダクト
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

屋外用温水リール
三協リール¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。ホースが付属していないタイプです。種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247ロック機構ラチェット式
温水リール M-series
三協リール¥159,800税込¥175,7801台欠品中高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 高圧洗車機の接続に最適。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。色ブラック種類高圧ホース本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)19.9先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)14ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
【受注生産品】 高圧温水リール
TRIENS¥89,980~税込¥98,978~1台26日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、高圧水の供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)材質ホース:耐油性合成ゴム幅(mm)430高さ(mm)247奥行(mm)380
スチール製 高圧温水リール
TRIENS¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、高圧水の供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5mトラスコ品番660-8693材質ホース:耐油性合成ゴム幅(mm)225.2高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4ホース長さ(m)15
スチール製 エアーホースリール
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番660-8699材質本体:スチール幅(mm)256色黒取付二次側:Rc1/2メスねじ、一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
【受注生産品】 スチール製 オイル用高圧リール
TRIENS¥97,980~税込¥107,778~1台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。材質本体:スチール色黒最高使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
超高圧用ホースリール
スーパー工業¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷運搬が容易な1点吊りフックを装備しています。車輪付で移動も容易です。接続用高圧ホース2m付きです。幅(mm)715高さ(mm)700奥行(mm)500
屋外用温水リール
三協リール¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。色【ホース】ブラック種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247外径(mm)1次側:16.3、2次側:16.3内径(mm)1次側:9.5、2次側:9.5ロック機構ラチェット式
水リール
三協リール¥149,800~税込¥164,780~1台17日以内出荷水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。色ホース:グリーン本体寸法(mm)430×380×247材質(ホース)塩化ビニル先端形状1次側:内径15mmホース(ホースバンド付属)、2次側:メタルガン最高圧力(MPa)0.5外径(mm)1次側:22.5、2次側:19.0内径(mm)1次側:15.0、2次側:12.7ロック機構ラチェット式
スチール製 高圧温水リール
TRIENS¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7566材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)14材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)9.5内径(mm)9.5
スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 3/8×20m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7574材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m
TRIENS¥179,800税込¥197,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7568材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)12.7
スチール製 エアーホースリール 1/2X20m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番260-7555材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)11
シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1個21日以内出荷から31日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし
CEJN(セイン)¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール
CEJN(セイン)¥169,800~税込¥186,780~1個21日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティエアーホースリール
コックスリール¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から翌々日出荷特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
エアーホースリール
コックスリール¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷から翌々日出荷メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から翌日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。幅(mm)610材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム色黒高さ(mm)648最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気、水
オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)
CEJN(セイン)¥169,800~税込¥186,780~1個翌日出荷から9日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン色青使用流体空気
エアホースリール M-series
三協リール¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。色オレンジ本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)15.9材質(ホース)ポリウレタン樹脂先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート最高圧力(MPa)1.4ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
水用ホースリール(自動巻)(屋外用)
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台31日以内出荷スピーディーな収納、簡単な操作。 スッキリとした現場で作業環境も快適。質量(kg)23.9外径(Φmm)円盤:420取付金具(一次側)Rc1/2(メス)材質(ホース)ラバーホース内径(Φmm)12.7ホース長さ(m)15ドラム径Φ×幅W(mm)265×175噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5)ホース外径(Φmm)19.5
OKS流体リール
ハタヤリミテッド¥389,800~税込¥428,780~1台31日以内出荷実用性、耐久性重視の設計です。呼び径25.4最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1
水用ホースリール
中発販売¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷リール本体は衝撃に強い金属製。 リールにカバーがなくホース交換が簡単。 軽くて取り回しの良い水専用塩ビホースを使用。 ゴムホースに比べ軽く、工場内等の洗浄、散水に最適な塩ビホースを使用。トラスコ品番868-8793質量(kg)約24.0流体水タイプ自動取巻最高使用圧力(MPa)0.68材質(ホース)塩化ビニール接続接続金具(一次側)/竹の子Φ14.0適合品番(交換用ホースASSY)3H2-A0057ホース内径(Φmm)12.7ホース長さ(m)20取付場所床/壁
自動巻水用ホースリール15m 内径Φ15.9 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。トラスコ品番820-2550材質ラバー質量(kg)25.7内径(Φmm)15.9外径(Φmm)23.5取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)0.5ホース長さ(m)15
自動巻水用ホースリール10m 内径Φ12.7 塩化ビニールホース
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。トラスコ品番820-2549材質塩化ビニール質量(kg)21.1内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2536材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)26.1内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)30
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥219,800税込¥241,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2539材質編糸補強2Sラバー質量(kg)30.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2538材質編糸補強2Sラバー質量(kg)25.7内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2534材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.1内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2533材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.7内径(Φmm)8外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2535材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.8内径(Φmm)10外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2537材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.1内径(Φmm)12.7外径(Φmm)24取付金具(二次側)R1/2(オス)取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)15
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2541材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)19.7内径(Φmm)10外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)15
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2532材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)10
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2540材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.3内径(Φmm)8外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)10
高圧ホースリール 耐圧20.5MPa 手動巻 固定据置き型(ホースなし)
ハタヤリミテッド¥349,800税込¥384,7801台31日以内出荷3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。 農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に仕様ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動トラスコ品番820-2486材質鉄板質量(kg)20取付ねじ【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付)巻取長さ(m)【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50
自動巻高圧水用ホースリール15m 内径Φ9.5 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥229,800税込¥252,7801個31日以内出荷洗車場、修理工場、食品工場等での高圧洗浄に使用します。 冷水でも温水でも使用可能です。トラスコ品番134-1747質量(kg)25.1アズワン品番64-4653-44















































![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)