ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーホースリール 巻取式 モノタロウ

    エアーホースリール 巻取式

    モノタロウ(123件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
  • オートエアーリール TRUSCO

    オートエアーリール

    TRUSCO(47件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
    用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアードラム回転式30mホース付 モノタロウ

    エアードラム回転式30mホース付

    モノタロウ(28件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
    ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10仕様軽量質量(kg)3.8最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
  • TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リール

    TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)

    三協リール(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
    ホース内径(Φmm)6.5長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタン接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
  • エアホースリール SIGNET(シグネット)

    エアホースリール

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
    仕様入力ホース1m材質(ホース)PUメッシュ幅(mm)305(ブラケット除く)質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)高さ(mm)288(ブラケット除く)穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7奥行(mm)156(ブラケット除く)最高圧力使用(MPa)2
  • 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業

    自動巻きエアーリール オートエアー

    日動工業(30件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
    用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 空リール ハタヤリミテッド

    空リール

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
  • エアーホースリール JTC

    エアーホースリール

    JTC(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
    ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)30最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリール 回転台付 モノタロウ

    ホースリール 回転台付

    モノタロウ(21件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    離れた場所でもエアを供給することが出来ます
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)4.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260最高圧力1.5
  • エヤーマックMS (標準型) ハタヤリミテッド

    エヤーマックMS (標準型)

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
    ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース寸法(全長)(m)8トラスコ品番106-5122種別取付けタイプ質量(kg)3.7取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント取付金具(一次側)1/4(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
  • エアーリール(自動巻) スタンダードホース ハタヤリミテッド

    エアーリール(自動巻) スタンダードホース

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(全長)(m)10幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 空リール ハタヤリミテッド

    空リール

    ハタヤリミテッド(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
    トラスコ品番370-4688質量(kg)2.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
  • エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッド

    エヤーマックM (標準型)

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
    ホース寸法(全長)(m)10種別取付けタイプ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
  • ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器

    ハンディーエアーリール 6.4×10m

    日平機器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • エアーリール(自動巻) ソフトホース ハタヤリミテッド

    エアーリール(自動巻) ソフトホース

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
    用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4
  • ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキエアリール

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
    使用圧力1.5MPa取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット取付金具(一次側)パージ付プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
  • NEWエアリール 6.5 KENOH

    NEWエアリール 6.5

    KENOH(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
    ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)2.8最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200
  • エアーリール JTC

    エアーリール

    JTC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    内径(mm)8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.0mmx12m エアーホースリール エスコ

    5.0mmx12m エアーホースリール

    エスコ(2件のレビュー)
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
    ホース長さ(m)12ホース内径(Φmm)5エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
  • ウレタンエアリール ハタヤリミテッド

    ウレタンエアリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。軽くしなやかで、強靭な編糸補強1Bブレード入ポリウレタンを採用。
    ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0種別ポータブルタイプ幅(mm)348高さ(mm)348奥行(mm)369取付金具(二次側)HC-2R ウレタンロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-2P ウレタンプラグカプラ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
  • ハンディエアリール(小型・自動ストッパー) 日平機器

    ハンディエアリール(小型・自動ストッパー)

    日平機器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0付属品取付プレートセット材質(本体)プラスチック取付金具(二次側)RC1/4取付金具(一次側)G1/4常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ウレタンロック自重落下式
  • エアホースリールソフト SK11

    エアホースリールソフト

    SK11(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
  • エアリールワンタッチカップリング付 TRUSCO

    エアリールワンタッチカップリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
  • エアリール TRUSCO

    エアリール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
    ホース寸法(全長)(m)30材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • HAP-210J用交換ホース 日平機器

    HAP-210J用交換ホース

    日平機器(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    HAP-210J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
  • オートエアーリール SK11

    オートエアーリール

    SK11(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
    用途自動エアーホース巻取機。ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5質量(kg)8.8最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)170×380×325材質(ホース)ウレタン樹脂使用流体圧縮空気材質(ボディ)継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
  • 空リール NR型 コンセント無し 日動工業

    空リール NR型 コンセント無し

    日動工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    用途各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りにトラスコ品番858-0322質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316側板Φ250mm巻取長さ(m)(外径Φ10)30胴寸(mm)Φ135×100
  • エヤーリール ハタヤリミテッド

    エヤーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
    ホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×14.5トラスコ品番106-5025種別ポータブルタイプ質量(kg)6.3取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0材質(ホース)ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホース外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×393.5×253
  • ホースリール ハタヤリミテッド

    ホースリール

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷
    普及型スチール製ホースリールの定番。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386
  • エアーホースリール(ウレタン製) エスコ

    エアーホースリール(ウレタン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    30,200税込33,220
    1個
    当日出荷
    リールが左右360°回転します。
    全長(m)30内径(Φmm)10エスコ品番EA124BH-1A材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)8.4外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345最高圧力(MPa)5.5取付ねじR(PT)3/8”
  • セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン)

    セーフティーリール 8x12mm

    CEJN(セイン)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業にホース内径(Φmm)8ホース寸法(全長)(m)10質量(kg)4.9青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタン使用流体空気ホース外径(Φmm)12
  • テツノホースリール(オレンジ) ハタヤリミテッド

    テツノホースリール(オレンジ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スチール製パワフルボディの本格派。 40mタイプにはパワーハンドル付。
    仕様ホースリール本体のみ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476×495×472
  • Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売

    Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”

    中発販売(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
    用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
  • リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

    日平機器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0723セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 昭和アルミ製ホース巻取機 昭和ブリッジ販売

    昭和アルミ製ホース巻取機

    昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
    適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7仕様組立式
  • エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm) 日平機器

    エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)

    日平機器(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
    ホース長さ(m)0.8セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
  • 匠の回転エアーリール 十川産業

    匠の回転エアーリール

    十川産業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
    用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。ホース長さ(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用流体空気定尺質量(kg/巻)8.0最小曲半径(mm)20
ホースリール