ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 設置方法吊下げ・壁付け
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。耐火性ホースです。樹脂ドラムの軽量ボディです。滑り性を向上させたホースです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。大容量のエアーが必要な機器用に。火花が飛ぶ作業環境に。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φ トラスコ品番386-5014 材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂 幅(mm)380 グレー 高さ(mm)430 奥行(mm)247 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)Rc1/2メス 取付金具(一次側)R1/2ニップル 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース内径(Φmm)11 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15 設置方法吊下げ・壁付け・床置き ホース外径(Φmm)16
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ トラスコ品番386-4960 材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:黒 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース内径(Φmm)8 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)12
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番338-0535 材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:グリーン 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラ トラスコ品番206-5957 材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
48,980 税込53,878
当日出荷