絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド(11)
  • エスコ(2)
  • 遠藤工業(2)
  • 日平機器(2)
  • 日動工業(1)
  • CEJN(セイン)(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 13(7)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 48(1)
  • 50(1)
内径(Φmm)
  • 10
  • 1(1)
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 6.4(10)
  • 6.5(64)
  • 7(6)
  • 8(37)
  • 8.5(25)
  • 9.5(14)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 12~15(1)
  • 12.7(6)
  • 13(4)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19(4)
  • 25(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.6~1.5(1)
  • 1.5(10)
使用圧力(MPa)
  • 0.6~1.5(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.471(1)
  • 1.5(2)
  • 5.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール(ウレタン製) エスコエアーホースリール(ウレタン製)エスコ(1件のレビュー)
30,200税込33,220
1個
当日出荷
リールが左右360°回転します。
全長(m)30内径(Φmm)10エスコ品番EA124BH-1A材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)8.4外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345最高圧力(MPa)5.5取付ねじR(PT)3/8”
エヤーマック ハタヤリミテッドエヤーマックハタヤリミテッド
57,980税込63,778
1台
当日出荷
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14幅(mm)336取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付高さ(mm)437材質(本体)ABS樹脂使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
オートエアー ARZ-140-10 日動工業オートエアー ARZ-140-10日動工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8699材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)30SH取付金具(一次側)30PH材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)14.5
取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14 ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14ハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1台
当日出荷
長尺用自動巻リールです。ゆとりの強力型です。エアー作業を強力にサポートします。ホースの長さは15mです。引きひも付きです。
用途エアー作業の現場に。幅(mm)336高さ(mm)437奥行(mm)181使用圧力(MPa)1.5取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1ホース外径(Φmm)14
大型スチールボディー タフティー エアーリール 日平機器大型スチールボディー タフティー エアーリール日平機器
68,980税込75,878
1個
当日出荷
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0仕様自動ストッパー付属品一次側ホース・ジョイント種別取付けタイプ材質スチール寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)PT3/8取付金具(一次側)PF3/8常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード
大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器大型スチールボディー ハンディーエアーリール日平機器
66,980税込73,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
エヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
86,980税込95,678
1個
予約販売
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7236セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)10.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビアズワン品番64-4652-58
エヤーマック 耐熱10×14 13m ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 13mハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1個
当日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7228セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)336質量(kg)8.5高さ(mm)437奥行(mm)135使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッドウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ホース長さ(m)18ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7287質量(kg)7.6取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ
エアツールリール ATR-5-1 遠藤工業エアツールリール ATR-5-1遠藤工業
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
ホース内径(Φmm)10トラスコ品番541-5969質量(kg)4.2ストローク(m)2
エアツールリール 遠藤工業エアツールリール遠藤工業
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適ホース内径(Φmm)10トラスコ品番375-0752質量(kg)3.8ストローク(m)2
[内径10mmX13m]自動巻エアーホースリール エスコ[内径10mmX13m]自動巻エアーホースリールエスコ
73,100税込80,410
1台
翌日出荷
ホース長さ(m)13内径(Φmm)10エスコ品番EA124BK-10寸法(mm)Φ336×135質量(kg)8.5外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.5取付ねじ3/8inchPT
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプCEJN(セイン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)10トラスコ品番820-2535材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.8外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)15内径(Φmm)10トラスコ品番820-2541材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)19.7外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5
エヤーマック 耐熱10×14 13m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 13m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
86,980税込95,678
1個
32日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7230セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)8.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビアズワン品番64-4652-53
エヤーマック 10×14 13m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 10×14 13m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7232セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)8.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンアズワン品番64-4652-56
エヤーマックXL(耐熱) ハタヤリミテッドエヤーマックXL(耐熱)ハタヤリミテッド
87,980税込96,778
1台
当日出荷
熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。
ホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14質量(kg)10.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッドウレタンエヤーリールハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
角型フレームのエアーリールです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
ホースリール