ホースリール :「回転エアーリール」の検索結果
使いやすさと豊富なアイテム。
本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。
ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。
一次側ホースをスッキリ収納できます。
ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。
一次側ホース2m付。
仕様回転台付
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。軽くしなやかで、強靭な編糸補強1Bブレード入ポリウレタンを採用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
種別ポータブルタイプ
幅(mm)348
高さ(mm)348
奥行(mm)369
取付金具(二次側)HC-2R ウレタンロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)HC-2P ウレタンプラグカプラ
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。