ホースリール :「固定用ゴム」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付)
常用圧力(MPa)1.5
火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
熱に強い難燃性ホース!
確実に止まるラチェット式ストッパー
ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。
ワンタッチロータリーカプラ付
ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。
特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース
反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。
巻き込み防止ゴムストッパー付
最大40°までの首振りができます。固定も可能。
ホース寸法(全長)(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
質量(kg)10.5
取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
ソフトホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強IBブレード入、ソフトエラストマー樹脂
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。