ホースリール :「引き込み」の検索結果

ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付) 常用圧力(MPa)1.5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強IBブレード入、ソフトエラストマー樹脂
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 ホース長さ(m)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116 材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15] 取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付) 取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)