ホースリール :「管用テーパネジ」の検索結果
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。
質量(kg)60
最大トルク(N・m)14.7
常用圧力(MPa)1
使用流体エアー・低温水など
流体温度(℃)0~60
ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
¥579,800
税込¥637,780
30日以内出荷
洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。
タイプ手動
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×420×295
常用圧力(MPa)20.5
接続ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ
流体温度(℃)0~80
巻取長さ(m)内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25
3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。
農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。
ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。
用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に
仕様ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動
トラスコ品番820-2486
材質鉄板
質量(kg)20
取付ねじ【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付)
巻取長さ(m)【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50
1台
¥349,800
税込¥384,780
46日以内出荷
取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。
ホース長さ(m)20
質量(kg)75
最大トルク(N・m)14.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600
常用圧力(MPa)1
接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじ
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体低温水、エアーなど
流体温度(℃)0~60
ホース外径(Φmm)36
1台
¥659,800
税込¥725,780
46日以内出荷
実用性、耐久性重視の設計です。
呼び径25.4
最大トルク(N・m)14.7
常用圧力(MPa)1
接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。