ホースリール :「管用平行ネジ」の検索結果

ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドOKS高圧ホースリール
洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。
タイプ手動 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×420×295 常用圧力(MPa)20.5 接続ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ 流体温度(℃)0~80 巻取長さ(m)内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25
1台
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド台車付流体リール
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。 質量(kg)60 最大トルク(N・m)14.7 常用圧力(MPa)1 使用流体エアー・低温水など 流体温度(℃)0~60 ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
579,800 税込637,780
30日以内出荷

ハタヤリミテッドOKS台車付流体リール
取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。
ホース長さ(m)20 質量(kg)75 最大トルク(N・m)14.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600 常用圧力(MPa)1 接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじ ホース内径(Φmm)25.4 使用流体低温水、エアーなど 流体温度(℃)0~60 ホース外径(Φmm)36
1台
659,800 税込725,780
46日以内出荷

ハタヤリミテッドOKS流体リール
実用性、耐久性重視の設計です。
呼び径25.4 最大トルク(N・m)14.7 常用圧力(MPa)1 接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1
1台
389,800 税込428,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)