ホースリール :「回る台」の検索結果

ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。 トラスコ品番206-4335 幅(mm)250 材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー 質量(kg)6.3 高さ(mm)319 奥行(mm)282 最高使用圧力(MPa)1.0 取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック 取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグ ホース長さ(m)30 外径(mm)10.5 アズワン品番64-8595-73 内径(mm)7
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング