常圧ホース用ドラムMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。
回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。
ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3