絞り込み
ホース長さ(m)
- 30(3)
内径(Φmm)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(4)
- CEJN(セイン)(33)
- CKD(191)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- JTC(7)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(10)
- TRIENS(11)
- TRUSCO(13)
- エスコ(67)
- ハタヤリミテッド(97)
- フジマック(9)
- 三協リール(99)
- 三洋化成(6)
- 中発販売(12)
- 千代田通商(23)
- 日動工業(7)
- 日平機器(53)
- 精和産業(8)
- 遠藤工業(27)
- ブランドをもっと見る
![常圧ホース用ドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935828-210216-02.jpg)
常圧ホース用ドラム
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7![高圧ホース用ドラム スタンダードモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935837-210216-02.jpg)
高圧ホース用ドラム スタンダードモデル
MAX(マックス)[事務用品・工具]取扱い終了ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。用途高圧釘打ち機等のホースにご使用ください。幅(mm)260材質/仕上ホース:特殊エラストマー高さ(mm)320奥行(mm)280最高使用圧力(MPa)3.0取付金具(二次側)MAX高圧専用チャック取付金具(一次側)MAX高圧専用プラグホース長さ(m)30![高圧ホース用ドラム プレミアムモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935803-210216-02.jpg)
高圧ホース用ドラム プレミアムモデル
MAX(マックス)[事務用品・工具]取扱い終了ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。 ホースのねじれを軽減する両側ロータリーを搭載しています。用途高圧釘打ち機等のホースにご使用ください。幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)3.0取付金具(二次側)MAX高圧専用チャック取付金具(一次側)MAX高圧専用プラグホース長さ(m)30





![常圧ホース用ドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935828-210216-02.jpg)
![高圧ホース用ドラム スタンダードモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935837-210216-02.jpg)
![高圧ホース用ドラム プレミアムモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935803-210216-02.jpg)





![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)