ホースリール :「差込型ピン端子 0.5」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。
付属品取付けベース一式
材質本体カバー:樹脂
幅(mm)181
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)290
定格電圧(V)AC/DC24
本体寸法(mm)314×290×181
定格電流(A)0.5
先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属
電線長さ(m)8
電線仕様-種別SVCTF
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。