高圧エアリールTRUSCO当日出荷
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途高圧釘打ち機・エアータッカー用材質/仕上塩ビ系特殊エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~+60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4外径(Φmm)10本体厚さ(mm)18使用流体空気継手高圧用カップリング
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水リール三協リール税込¥164,780~¥149,800~