絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • ブラシ組(ローカム4 Plus用) アサダ

    ブラシ組(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    3日以内出荷
  • ローラガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    ローラガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷
    パイプの中心部に近づけると共に、ローラによって進みやすさが向上。
  • ブラシガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    ブラシガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    3日以内出荷
    ブラシ固定用ガイド。
  • センタリングガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    センタリングガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
  • 充電器(ローカム4 Plus用) アサダ

    充電器(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • カメラケーブル2522ドラムセット アサダ

    カメラケーブル2522ドラムセット

    アサダ
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷
    ロースコープi2000本体用。
    セット内容カメラケーブル、ドラム、ケース適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-05カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
  • ボールガイド(クリアスコープケーブル用) アサダ

    ボールガイド(クリアスコープケーブル用)

    アサダ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    カメラヘッドΦ5.5mm用。
    寸法(mm)7.5アズワン品番64-6752-88
  • カメラケーブル変換アダプタ(2820用) アサダ

    カメラケーブル変換アダプタ(2820用)

    アサダ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    クリアスコープRS-5本体と別販売品のクリアスコープケーブルとの接続に。
  • カメラケーブル2820ドラムセット アサダ

    カメラケーブル2820ドラムセット

    アサダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    クリアスコープ2820本体RS-5用。
    セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
  • CamPlus ライセンスキー12か月 ホーザン

    CamPlus ライセンスキー12か月

    ホーザン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×49×7コネクタUSB 1.1(接続)
  • WIFI接続Cマウントカメラ スリーアールソリューション

    WIFI接続Cマウントカメラ

    スリーアールソリューション
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
  • MIS用側視アダプタ SK(新潟精機)

    MIS用側視アダプタ

    SK(新潟精機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MIS用Φ5.5カメラの先端に取り付ける事で、市や方向を変えることができます。
    用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの側視アダプタとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集光レンズ KLL-101用 色温度変換フィルタ Kenko(ケンコートキナー)

    集光レンズ KLL-101用 色温度変換フィルタ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    集光レンズの前枠に取付けます。顕微鏡写真装置の光源として使用する際に必要です。
  • メディプランエルゴ エッシェンバッハ

    メディプランエルゴ

    エッシェンバッハ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
  • ヘッドライトLED付きマックスディテール エッシェンバッハ

    ヘッドライトLED付きマックスディテール

    エッシェンバッハ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品鼻型調整パーツ、専用ハードケーストラスコ品番835-4175質量(g)160電源単3乾電池×3本(付属)倍率(倍)2~2.5レンズPXM[[(R)]]レンズレンズサイズ(mm)29×33焦点距離(mm)400前後
  • ヘッドライトLED エッシェンバッハ

    ヘッドライトLED

    エッシェンバッハ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    付属品専用ハードケーストラスコ品番835-4176質量(g)110電源単3乾電池×3本(付属)連続使用時間(時間)14明るさ2段階切替可
  • ニューデスクリーダー エッシェンバッハ

    ニューデスクリーダー

    エッシェンバッハ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
  • LEDペンライト (2段階調光機能付) マイゾックス

    LEDペンライト (2段階調光機能付)

    マイゾックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度白色LEDを光源に採用。 2段階調光機能付。 携帯に便利なペン型ライト。
    用途暗所での指示・確認仕様高輝度白色LED寸法(mm)Φ13×134質量(g)約52使用電池単5形アルカリ乾電池×3本LED日亜化学製白色LEDマイゾックスコード217081
  • パッチ型チャート モノクロ20段データ付 富士フイルム

    パッチ型チャート モノクロ20段データ付

    富士フイルム
    ¥56,980税込¥62,678
    1枚
    当日出荷
  • カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用 BOSCH(ボッシュ)

    カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番777-1436適合本体GIC120/GIC120Cケーブル長(m)1.2本体質量(g)266寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×85×85ヘッド径(Φmm)8.5アズワン品番65-1940-06
  • PXHD30UTH    HDカメラ(200万画素) カートン

    PXHD30UTH HDカメラ(200万画素)

    カートン
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    マクロズーム映像システム 観る・撮る・範囲計測をこなす撮影装置。 マクロズーム 200万画素USBカメラシステム マクロズーム IMZ-FA
    形状(マウント)C/CS出力DVI(デジタル)/DVI-D/miniUSB(USB2.0)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×90インターフェースUSB2.0準拠撮像素子1/2.8インチ CMOSカラーセンサー画素数200万画素、1920×1080
  • 極軸微動雲台 ビクセン

    極軸微動雲台

    ビクセン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。 高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。 使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。
    付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し仕様クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)寸法(mm)51×73×49(突起部を除く)質量(g)300対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)傾斜角度(°)微動範囲:約±15(3段階使用可)低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7搭載可能質量(kg)約7
  • 部品 鏡 枠付点検鏡A-4・D-4兼用 シンワ測定

    部品 鏡 枠付点検鏡A-4・D-4兼用

    シンワ測定
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
  • カメラマウント 興和オプトロニクス

    カメラマウント

    興和オプトロニクス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • アダプターリング 興和オプトロニクス

    アダプターリング

    興和オプトロニクス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    「TSN-DA1A/DA10」、「TSN-VA2B/VA3」に接続して使用します。 接続するデジタルカメラ、ビデオカメラのフィルター径に合わせてお選びください。 28、30、30.5、37、43、46、52、55、58、62、72mmの11種類。
  • バランスウエイトWT ビクセン

    バランスウエイトWT

    ビクセン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    4日以内出荷
    適合SX赤道儀シリーズ、SXD2赤道儀シリーズ、SXP赤道儀シリーズ、GP2赤道儀シリーズ、GPD2赤道儀シリーズ用
  • スターブック液晶画面シート ビクセン

    スターブック液晶画面シート

    ビクセン
    ¥799税込¥879
    1台
    当日出荷
    スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
    サイズ(cm)10.3×8
  • 金属製キャリーハンドル ビクセン

    金属製キャリーハンドル

    ビクセン
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    4日以内出荷
    付属品M6ねじ(取付用)
  • ムーングラスND ビクセン

    ムーングラスND

    ビクセン
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    4日以内出荷
    月明かりをバランスよく減光するNDフィルター採用。 31.7mm径接眼レンズのスリーブ先端にねじ込んで使用します。
    仕様ND4と同等の減光質量(g)10有効径(Φmm)19接眼レンズ(取付径)31.7mm
  • デュアルスピードフォーカサー ビクセン

    デュアルスピードフォーカサー

    ビクセン
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    粗動と微動でピント合わせが可能になります。減速比約7:1。
    適合(現行販売機種)A80M、A105M、ED71SⅡ、ED13S、ED115S、AX103S、VC200L、VMC200L、R200SS、(旧製品)A80SS、VC200LDG、VNC200LDG、R200SSDG質量(g)170
  • プレートホルダーSX ビクセン

    プレートホルダーSX

    ビクセン
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    4日以内出荷
    アリミゾ式各種鏡筒搭載用。
    仕様M8対応穴(35mm間隔)装備、1/4インチねじ穴付適合AXD赤道儀・SXP赤道儀に直接取付可、マルチプレートDX、AXDマルチプレート、ガイドマウントXY質量(g)220
  • 鏡筒三脚ケース100 ビクセン

    鏡筒三脚ケース100

    ビクセン
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    付属品アクセサリーポーチ×2収納量長さ950mm以下、外径(一番太い部分)125mm以下の鏡筒または三脚を1本
  • アタッチメントプレートWT ビクセン

    アタッチメントプレートWT

    ビクセン
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    4日以内出荷
    適合ガイドマウントXY質量(g)160寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×43.5×20
  • SXGハーフピラー ビクセン

    SXGハーフピラー

    ビクセン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    長い鏡筒と三脚の接触防止、天頂付近の撮影、観察に。 死角が生じにくく、鏡筒と三脚の接触を防ぎます。
    適合SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚、SX-HAL130三脚、SX2、SXD2、SXP赤道儀、GP2、GPD2赤道儀寸法(mm)207×Φ130質量(kg)1.8
  • 太陽投影板セット ビクセン

    太陽投影板セット

    ビクセン
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
    太陽観察用のオプションパーツです。太陽投影板なら、安全に太陽観察をすることができます。
  • 雲台プレート ビクセン

    雲台プレート

    ビクセン
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
    付属品取付用M6ねじ質量(g)276寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
  • 雲台アダプター ビクセン

    雲台アダプター

    ビクセン
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    4日以内出荷
    SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
    仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能質量(g)380
  • 延長チューブ ビクセン

    延長チューブ

    ビクセン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    4日以内出荷
  • R200SS用回転リング ビクセン

    R200SS用回転リング

    ビクセン
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    4日以内出荷
    R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。
    仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm>取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm)質量(g)26光路長(mm)4(ねじ部除く)
  • DCリング ビクセン

    DCリング

    ビクセン
    ¥999税込¥1,099
    1台
    4日以内出荷

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

光学測定器その他関連用品