絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 天頂プリズム31.7 ビクセン

    天頂プリズム31.7

    ビクセン
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷
    天頂付近観察に適したプリズムです。
    質量(g)124光路長(mm)64接眼レンズ(使用)31.7取付径(Φmm)(接眼部)31.7
  • レデューサーED80Sf ビクセン

    レデューサーED80Sf

    ビクセン
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.85倍)します。
    仕様(直焦撮影)専用カメラマウント48mm付属、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可適合(鏡筒)ED80Sf質量(g)242(カメラマウント48mm別)
  • レデューサー2 ビクセン

    レデューサー2

    ビクセン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.71倍)します。
    仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリングが必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可適合(鏡筒)VC200L質量(g)131
  • レデューサー ビクセン

    レデューサー

    ビクセン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。
    仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリングが必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可
  • フリップミラー ビクセン

    フリップミラー

    ビクセン
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様Tリング用ねじ付適合AX、ED、VC、VMC、NA型に使用可能質量(g)295光路長(mm)119接眼レンズ(使用)31.7取付径(Φmm)(接眼部)50.8
  • 2倍バローレンズ ビクセン

    2倍バローレンズ

    ビクセン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    対物レンズ焦点距離を長くします。お持ちの接眼レンズでより高倍率の観測が可能。
    接眼レンズ(使用)31.7
  • ガイドマウントXY ビクセン

    ガイドマウントXY

    ビクセン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    XY微動付の低重心ガイドマウントです。ガイド撮影で、ガイドスコープを同架する場合に使用します。
    仕様(高度方位微動)ダブルスクリュー式微動ツマミ<高度方位クランプ付>、(プレート取付ベース)厚さ10mm、M8用素通し穴×2<35mm間隔>、マルチプレートDX、AXDマルチプレートに取付可、(雲台ベース)厚さ10mm、M6用ねじ穴×2<35mm間隔>、M8用ねじ穴×2<35mm間隔>プレートホルダーSX、アタッチメントプレートWT取付可寸法(mm)100×79×160質量(g)750可動範囲±6.5°
  • 拡大撮影カメラアダプター ビクセン

    拡大撮影カメラアダプター

    ビクセン
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    適合フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用質量(g)242外径×長さL(Φ×mm)60×105
  • APフォトガイダー ビクセン

    APフォトガイダー

    ビクセン
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
    付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg電圧(V)DC5(USB電源使用)消費電力(W)1.0~2.5電源USB出力付外部電源ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)本体質量(kg)2.4全質量(kg)5.4消費電流(A)0.2~0.5接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型駆動方式パルスモーターによる電動駆動搭載可能質量(kg)6
  • 星空雲台ポラリエ(WT) ビクセン

    星空雲台ポラリエ(WT)

    ビクセン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。
    仕様(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚(極軸)Φ40mm、アルミ合金(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°(傾斜計)0~70°(1目盛5°)(その他)コンパス内蔵<取外し可能>寸法(mm)95×137×58(突起部除く)質量(g)740(電池別)電圧(V)DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時)電源単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応ベアリング2個駆動方式パルスモーターによる電動駆動動作温度(℃)0~40連続動作時間約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用)搭載可能質量(kg)2以下(雲台を含む)
  • AXD用アルミケース ビクセン

    AXD用アルミケース

    ビクセン
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    4日以内出荷
    AXD赤道儀を格納するケースです。コントローラーも収納できます。
    適合AXD赤道儀専用寸法(mm)高さ450×幅540×厚さ240mm (突起部分を含まず)質量(kg)6.7
  • AXDマルチプレート ビクセン

    AXDマルチプレート

    ビクセン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.9サイズ幅400×奥行200×厚さ15mm
  • AXDハーフピラー ビクセン

    AXDハーフピラー

    ビクセン
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    適合AXD赤道儀専用質量(kg)4.9高さ(mm)275径(Φmm)158
  • AXD赤道儀用ピラー脚 ビクセン

    AXD赤道儀用ピラー脚

    ビクセン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    高さ(mm)881.5
  • AXD赤道儀用三脚 ビクセン

    AXD赤道儀用三脚

    ビクセン
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)760~1018質量(kg)10.3高さ(mm)690~915パイプ径(Φmm)55半径(Φmm)(設置半径)440~570
  • AXDウエイト ビクセン

    AXDウエイト

    ビクセン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷
    AXD赤道儀専用のウェイト
  • SXG-HAL130三脚 ビクセン

    SXG-HAL130三脚

    ビクセン
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    三脚取付部分のねじれが極めて少なく、高い剛性を持っているので、安定した観測を実現します。
    長さ(mm)807~1299質量(kg)5.5高さ(mm)730~1156設置寸法・幅(mm)半径460~706太さ(mm)72×30
  • HF汎用プレート ビクセン

    HF汎用プレート

    ビクセン
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品1/4インチ ノブ付ねじ適合BT81S-A・BT-ED70S-A・ARKシリーズ等取付可能幅(mm)251
  • HF2経緯台(SX-HAL三脚用) ビクセン

    HF2経緯台(SX-HAL三脚用)

    ビクセン
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様(上下左右動)上下左右フリーストップ、固さ調整機構付適合SXG-HAL130・SXG-AL130・APP-TL130三脚用質量(kg)3.4(三脚含まず)架台HF2経緯台搭載可能質量(kg)13
  • APP-TL130三脚 ビクセン

    APP-TL130三脚

    ビクセン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    APZ経緯台用の三脚。3段伸縮式で持ち運びの際にはコンパクトになります。
  • ポルタ用キャリングケース ビクセン

    ポルタ用キャリングケース

    ビクセン
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用のキャリングケースで、経緯台本体(三脚付)、微動ハンドル、アクセサリートレイを収納できます。
    適合ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用質量(g)480収納時寸法(mm)310×240×1050(ポルタⅡ経緯台を収納した場合)
  • フレキシブルハンドル300mm ビクセン

    フレキシブルハンドル300mm

    ビクセン
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    4日以内出荷
    長いフレキシブルタイプの微動ハンドルです。よりラクな姿勢で操作できます。 ポルタⅡ付属のハンドルでは手が届きにくいお子様や長い鏡筒を搭載した場合にもおすすめです。
  • (MS)Tアダプター ビクセン

    (MS)Tアダプター

    ビクセン
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    4日以内出荷
    適合SB-500、SC-700、ミクロナビシリーズ、ミクロショットシリーズ対応
  • (MF)Tアダプター ビクセン

    (MF)Tアダプター

    ビクセン
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    4日以内出荷
    適合FMシリーズ、SLシリーズ(三眼鏡筒タイプ)対応
  • カメラアダプターG ビクセン

    カメラアダプターG

    ビクセン
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    一眼カメラ接続用のアダプターです。お持ちのカメラに合う「Tリング(N)」と併用してください。
    付属品延長リング長さ(mm)50質量(g)40
  • 高輝度スポットファインダー(迷彩) ビクセン

    高輝度スポットファインダー(迷彩)

    ビクセン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    特殊な塗装で繊細な迷彩を表現。デジスコ向きに開発した照準器です。
    色迷彩質量(g)165(電池別)機能スケールパターン切替可使用電池CR2032(モニター電池付属)ねじ穴1/4インチ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×91×36
  • ファッションストラップLB-49K ビクセン

    ファッションストラップLB-49K

    ビクセン
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    4日以内出荷
    黒地に赤と黄色のステッチを刺繍、ロゴ入りの特製真鍮プレートもついたこだわりのストラップ。
    長さ(cm)49(取付部除く)
  • ビノホルダーMH ビクセン

    ビノホルダーMH

    ビクセン
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。
    適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
  • ビノホルダーH ビクセン

    ビノホルダーH

    ビクセン
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    4日以内出荷
    三脚に固定するためのアクセサリー。天体観測などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにおすすめです。
    適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)、【アルテス】HR8.5×45WP、HR10.5×45WP取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
  • ロースコープ2522用ケース ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ロースコープ2522用ケース

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    頑丈なプラスチックケースの内部は型抜きしたクッション材入りで、カメラ・ケーブルを衝撃から守ります。
    用途ロースコープ2522専用ケーストラスコ品番852-0893適合機種ロースコープ2522
  • Gラインスコープ スキッド150 REX(レッキス工業)

    Gラインスコープ スキッド150

    REX(レッキス工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    簡単に取り付けができ、150Aパイプの内部も綺麗に見られます。
    用途150Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4691適合機種GLS2830-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアスコープ・デジタル100 アサダ

    クリアスコープ・デジタル100

    アサダ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。
    用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。トラスコ品番366-0036質量(g)520ケーブル長(m)1サイズ(inch)(モニター)3.5ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
  • SR-20/SR-24用プラスティックケース(18V) RIDGID(日本エマソン)

    SR-20/SR-24用プラスティックケース(18V)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    90日以内出荷
  • 赤経赤緯モーター WL セット ビクセン

    赤経赤緯モーター WL セット

    ビクセン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
  • 赤経モーターモジュール ビクセン

    赤経モーターモジュール

    ビクセン
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
  • 極軸微動雲台DX ビクセン

    極軸微動雲台DX

    ビクセン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
  • 極望アーム PU ビクセン

    極望アーム PU

    ビクセン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
  • 星空雲台ポラリエU(WT) ビクセン

    星空雲台ポラリエU(WT)

    ビクセン
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
  • 星座早見盤 スターパーティ(ピンク ) ビクセン

    星座早見盤 スターパーティ(ピンク )

    ビクセン
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
  • 宙の栞(北斗七星) ビクセン

    宙の栞(北斗七星)

    ビクセン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

光学測定器その他関連用品