DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。
対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。
Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品台、支柱、ホルダー
高さ(mm)145
質量(g)180
奥行(mm)75
対応OSWindows10
横幅(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド
高さ(mm)270
質量(g)1275
対応OSWindows10
横幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
「TSN-DA1A/DA10」、「TSN-VA2B/VA3」に接続して使用します。
接続するデジタルカメラ、ビデオカメラのフィルター径に合わせてお選びください。
28、30、30.5、37、43、46、52、55、58、62、72mmの11種類。
スポッティングスコープとデジタルカメラとの接続に使用します。
フィルターネジのないデジタルカメラにも使用可能です。接続の際にはTSN-DA1かTSN-DA10が必要となります。
レンズ部分にアクセサリー取付ネジのないコンパクトデジタルカメラでもデジスコ可能。
幅広いデジタルカメラへ対応します。
開閉式アダプターとなっておりますので、簡単な操作で観察と撮影を素早く切り替えることができます。
デジタルカメラの三脚ネジを利用して取付けます。ロック機能付きで安定した操作が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
MIS用Φ5.5カメラの先端に取り付ける事で、市や方向を変えることができます。
用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの側視アダプタとして
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に取り付けができ、150Aパイプの内部も綺麗に見られます。
用途150Aパイプの検査時に使用
トラスコ品番809-4691
適合機種GLS2830-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。