光学測定器その他関連用品 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルボアスコープ スリーアールソリューションデジタルボアスコープスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
予約販売
細く長く伸びたカメラが特徴の「デジタルボアスコープ」。指や工具が入らないような狭い場所や、凹凸のある立体物をピンポイントにとらえて映し出します。先端径4mmのカメラと1.38インチの小型液晶モニタを搭載。映像をその場で確認でき、静止画・動画として保存が可能です。保存データはチーム内での情報共有や、報告資料の作成などに活用できます。見たい部分をピンポイント観察する先端カメラ、暗い場所も鮮明に見えるLEDライト、広範囲を確認できる70°の視野角、IP67の防塵・防水性能、2つの交換式カバーで多様な観察、自在に調整できるカメラ角度、デジタルズームで拡大表示、持ち回り可能なハンディタイプ、パソコンにつないで大画面で観察できる、持ち運びに便利な専用ケース付き
質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー光源白色LED×4バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4
カメラレンズカバー28 アサダカメラレンズカバー28アサダ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
カメラケーブル BOSCH(ボッシュ)カメラケーブルBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
5段階照度調整可能なLEDライト
最小曲げ半径(mm)25防塵防水性能IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応
モニター一体型フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)モニター一体型フルハイヴィジョン・CマウントカメラMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
139,800税込153,780
1台
14日以内出荷
HD1000-LITEにMONITOR-HD小型液晶モニターが付いたセットとなります。
仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)液晶パネルIPS-Pro、11.6 インチ画素ピッチ0.1338mm解像度1920×1080(アスペクト比 16:9)入力端子HDMIホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)フレームレート15fps (1920×1080)映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)フルハイヴィジョン・CマウントカメラMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
97,980税込107,778
1台
14日以内出荷
安定したモニター観察と画像撮影★ができる フルハイビジョンのCマウントカメラ。 HDMI ケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにPCレスで観察が行えます。 特長は、簡単なカメラ操作。 USB マウスを使用して、画面上のメニュー をPC感覚で操作することが出来ます。
仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)付属品USB マウス、ACアダプター HDMI ケーブル、USBケーブル USB メモリー(PC用画像計測ソフト) 対応OS:Windows 7 以降ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)フレームレート15fps (1920×1080)映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
クリアスコープケーブル アサダクリアスコープケーブルアサダ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
フレキシブル、柔らかいケーブルだから狭いすき間もスルスル通過。
長さ(m)6外径(Φmm)5.5(ヘッド)最小曲げ半径(mm)70ケーブルタイプフレキシブル
ブラシ組(ローカム4 Plus用) アサダブラシ組(ローカム4 Plus用)アサダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ローラガイド(ローカム4 Plus用) アサダローラガイド(ローカム4 Plus用)アサダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
パイプの中心部に近づけると共に、ローラによって進みやすさが向上。
ブラシガイド(ローカム4 Plus用) アサダブラシガイド(ローカム4 Plus用)アサダ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ブラシ固定用ガイド。
センタリングガイド(ローカム4 Plus用) アサダセンタリングガイド(ローカム4 Plus用)アサダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
充電器(ローカム4 Plus用) アサダ充電器(ローカム4 Plus用)アサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
カメラケーブル2522ドラムセット アサダカメラケーブル2522ドラムセットアサダ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、ケース適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-05カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
ボールガイド(クリアスコープケーブル用) アサダボールガイド(クリアスコープケーブル用)アサダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
カメラヘッドΦ5.5mm用。
寸法(mm)7.5アズワン品番64-6752-88
カメラケーブル変換アダプタ(2820用) アサダカメラケーブル変換アダプタ(2820用)アサダ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
クリアスコープRS-5本体と別販売品のクリアスコープケーブルとの接続に。
カメラケーブル2820ドラムセット アサダカメラケーブル2820ドラムセットアサダ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
ブラシガイド28 アサダブラシガイド28アサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合管径(Φmm)75~150アズワン品番65-2354-39
クリアスコープ2810 アサダクリアスコープ2810アサダ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)ケーブル長(m)10寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)90保存方法SDカード(最大32GBまで対応)連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ解像度320×240ピクセル視野角150°(対角)焦点距離(mm)50~600保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF充電時間(時間)約3電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5Vモニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
CamPlus ライセンスキー12か月 ホーザンCamPlus ライセンスキー12か月ホーザン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
コネクタUSB 1.1(接続)質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×49×7
WIFI接続Cマウントカメラ 3R(スリーアール)WIFI接続Cマウントカメラ3R(スリーアール)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
MIS用側視アダプタ SK(新潟精機)MIS用側視アダプタSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
MIS用Φ5.5カメラの先端に取り付ける事で、市や方向を変えることができます。
用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの側視アダプタとしてRoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMODino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06ANMO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
予約販売
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMODino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンドANMO
3,898税込4,288
1台
当日出荷
DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品台、支柱、ホルダー高さ(mm)145質量(g)180奥行(mm)75対応OSWindows10横幅(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
クランプセット ホーザンクランプセットホーザン
939税込1,033
1セット
当日出荷
L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
適合機種L-700/701/705支柱径(Φmm)20~35
集光レンズ KLL-101用 色温度変換フィルタ Kenko(ケンコートキナー)集光レンズ KLL-101用 色温度変換フィルタKenko(ケンコートキナー)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
集光レンズの前枠に取付けます。顕微鏡写真装置の光源として使用する際に必要です。
蛍光灯 オスラム蛍光灯オスラム(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘッドライトLED付きマックスディテール エッシェンバッハヘッドライトLED付きマックスディテールエッシェンバッハ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
付属品鼻型調整パーツ、専用ハードケーストラスコ品番835-4175質量(g)160電源単3乾電池×3本(付属)倍率(倍)2~2.5レンズPXM[[(R)]]レンズレンズサイズ(mm)29×33焦点距離(mm)400前後
ヘッドライトLED エッシェンバッハヘッドライトLEDエッシェンバッハ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
付属品専用ハードケーストラスコ品番835-4176質量(g)110電源単3乾電池×3本(付属)連続使用時間(時間)14明るさ2段階切替可
パワーラックス LED7倍 エッシェンバッハパワーラックス LED7倍エッシェンバッハ
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
付属品専用ケーストラスコ品番835-4171全長(mm)145質量(g)170電源単3乾電池×3本(付属)倍率(倍)7レンズサイズ(mm)58
スクリボラックス 2.8倍 エッシェンバッハスクリボラックス 2.8倍エッシェンバッハ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
トラスコ品番835-4174寸法(mm)(レンズ下)80質量(g)245電源単3乾電池×3本(付属)倍率(倍)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×105レンズサイズ(mm)75×100
ウンダイ BOSCH(ボッシュ)ウンダイBOSCH(ボッシュ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
GCL2-15G用雲台です。
仕様ウンダイトラスコ品番855-1491セット内容単3アルカリ乾電池×3本
スマートフォン用カメラアダプター ビクセンスマートフォン用カメラアダプタービクセン(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
LEDペンライト (2段階調光機能付) マイゾックスLEDペンライト (2段階調光機能付)マイゾックス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高輝度白色LEDを光源に採用。 2段階調光機能付。 携帯に便利なペン型ライト。
用途暗所での指示・確認仕様高輝度白色LED寸法(mm)Φ13×134質量(g)約52使用電池単5形アルカリ乾電池×3本LED日亜化学製白色LEDマイゾックスコード217081
パッチ型チャート モノクロ20段データ付 富士フイルムイメージングシステムズパッチ型チャート モノクロ20段データ付富士フイルムイメージングシステムズ
19,980税込21,978
1枚
26日以内出荷
軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8 BOSCH(ボッシュ)軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8BOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
軽量1.1kg
用途レーザー墨出し器のレベル高調整セット内容本体、ケース本体質量(g)1050寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×90×90調整範囲(mm)520~1540
カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用 BOSCH(ボッシュ)カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用BOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
トラスコ品番777-1436適合本体GIC120/GIC120Cケーブル長(m)1.2本体質量(g)266寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×85×85ヘッド径(Φmm)8.5アズワン品番65-1940-06
PXHD30UTH    HDカメラ(200万画素) カートンPXHD30UTH HDカメラ(200万画素)カートン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
マクロズーム映像システム 観る・撮る・範囲計測をこなす撮影装置。 マクロズーム 200万画素USBカメラシステム マクロズーム IMZ-FA
形状(マウント)C/CS出力DVI(デジタル)/DVI-D/miniUSB(USB2.0)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×90インターフェースUSB2.0準拠撮像素子1/2.8インチ CMOSカラーセンサー画素数200万画素、1920×1080
極軸微動雲台 ビクセン極軸微動雲台ビクセン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。 高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。 使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。
仕様クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し寸法(mm)51×73×49(突起部を除く)質量(g)300対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)傾斜角度(°)微動範囲:約±15(3段階使用可)低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7搭載可能質量(kg)約7
部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用 シンワ測定部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用シンワ測定(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
部品 鏡 枠付点検鏡A-4・D-4兼用 シンワ測定部品 鏡 枠付点検鏡A-4・D-4兼用シンワ測定
469税込516
1個
当日出荷
カメラマウント 興和オプトロニクスカメラマウント興和オプトロニクス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

光学測定器その他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら