絞り込み
奥行(mm)
- ~1000(6)
- ~1500(4)
ブランド
- サカエ(5)
- TRUSCO(3)
間口(mm)
- ~1000(1)
- ~1500(1)
- ~2000(3)
- ~3000(1)
高さ(mm)
- 1500
- 1547(2)
- 1800(14)
- 1806(2)
- 1807(6)
- 1811(36)
- 1884(2)
- 1945(7)
- 1975(7)
- 2100(12)
- 2106(2)
- 2107(2)
- 2184(2)
- 2185(2)
- 2245(6)
- 2275(7)
- 2308(6)
- 2400(4)
- 2570(7)
- 2575(7)
- 高さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(5)
グレー(3)
耐荷重(kg/段)
- 250(2)
- 300(2)
250・300
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「奥行(mm)」から絞り込む
~1000(6)
~1500(4)

バーラック中量型(300kg/段タイプ)
サカエ¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド付属品アンカーボルト付長さ(mm)アーム300色グリーン高さ(mm)1500奥行(mm)650間口(mm)1100耐荷重(kg/段)300(アーム1本あたり)取付ピッチ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1200
バーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基)
サカエ¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド付属品アンカーボルト付長さ(mm)アーム300色グリーン高さ(mm)1500タイプ2連1基奥行(mm)650間口(mm)2100耐荷重(kg/段)300(アーム1本あたり)取付ピッチ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1200
キャンチラック中量型(250kg/段/単体)
サカエ¥81,980~税込¥90,178~1台翌々日出荷保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド色グリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能間口(mm)1805耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mm
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1500間口(mm)1520段数4段本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)3000段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 単式基本 高さ1500mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)12本トラスコ品番538-3485材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1500奥行(mm)561間口(mm)900段数4段アーム長さ(mm)311本体形状単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-5088材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1500奥行(mm)1172間口(mm)1780段数4段アーム長さ(mm)461本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
キャンチラック中量型(250kg/段/連結)
サカエ¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド幅(mm)1745色グリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応